カテゴリ
- 建築金物(19)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hettich 1756」の検索結果

オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥619税込¥6811組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき色シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035351300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57分野設備・機械
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035353300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59分野設備・機械
ヘティヒスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズ
アイワ金属¥449~税込¥494~1個当日出荷から3日以内出荷丁番が外から見えないので外観がスッキリします。材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥699~税込¥769~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)12~16最小扉厚(mm)18
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
スライド丁番 NTR105°
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。用途内装扉用開き角度(度)105
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥905税込¥9961セット(2個)当日出荷仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個当日出荷仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-352材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15