カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)

「hf-1000」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NS ハイフレックス HF-1000 日本化成

    NS ハイフレックス HF-1000

    日本化成(8件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モルタル接着増強剤
    危険物の類別非危険物
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
  • ダイヤブリック NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ダイヤブリック

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(10件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石砥材炭化ケイ素質
  • くっきりはっきり電卓 Canon

    くっきりはっきり電卓

    Canon(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    画面にガイダンスを表示 わかりやすい卓上タイプ 大型液晶&税率設定ガイダンス表示 ソーラー電源に加え、内蔵バッテリーに交換しやすい単4電池を採用
    サイズ卓上質量(g)196タイプくっきりはっきり電卓電源太陽電池+単4電池エコマーク認定認定表示桁数10桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)135×184×30.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×184×30.9エコマーク認定番号11 135 001
  • ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
    付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)トラスコ品番828-2696適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)1.2使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
  • 普通形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    普通形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥33,900税込¥37,290
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
    電源(V)AC100V 50/60Hz寸法h2(mm)8最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター(フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用)

    アズワン
    ¥20,800税込¥22,880
    1台
    翌々日出荷
    本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
    電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
  • スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラック

    カナフジ電工
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    上下の調整自在に使用します。
  • 平底フラスコ用ブラシ 野宮産業

    平底フラスコ用ブラシ

    野宮産業
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具平底フラスコ
  • パープルフィッシャー(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥67,980税込¥74,778
    1本(10m)
    翌々日出荷
    強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本
    付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
  • 普通形ストレートエッジ 理研計測器

    普通形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • ステンレス製 ケーブルラック 自在ベンドラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック 自在ベンドラック

    カナフジ電工
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    11日以内出荷
    上下の調整自在に使用します。
  • NSゼロヨン 日本化成

    NSゼロヨン

    日本化成
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
    適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥53,980税込¥59,378
    1組
    4日以内出荷
    建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
    セット内容ELBW4004+ELUNW47701NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.8材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に50まで使用可消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7500材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 1灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 1灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥45,980税込¥50,578
    1組
    4日以内出荷
    建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
    セット内容ELBW4004+ELUNW44301NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.8材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)151.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4160材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • プログラマブルコントローラ SYSMAC C1000HF用EP-ROM omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ SYSMAC C1000HF用EP-ROM

    omron(オムロン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    32日以内出荷
    仕様CPU装置に必要なユニット
  • プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥61,980税込¥68,178
    1組
    欠品中
    屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
    セット内容ELTW4005+ELUNW47771NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.6材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)144.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7300材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥32,980税込¥36,278
    1組
    4日以内出荷
    セット内容ELTW4006+ELUNW46601NPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色、ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)43.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)153.1光源寿命光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6600グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥55,980税込¥61,578
    1組
    欠品中
    屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
    セット内容ELTW4005+ELUNW47701NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7700材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥38,980税込¥42,878
    1組
    4日以内出荷
    屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
    セット内容ELTW4006+ELUNW44371NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.8材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥53,980税込¥59,378
    1組
    欠品中
    屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
    セット内容ELTW4005+ELUNW44371NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.6材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥59,980税込¥65,978
    1組
    欠品中
    仕様【エンドキャップ】アクリル白色【ライン形LEDユニット(カバー)】アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)セット内容ELTW4005+ELUNW46671NPN9(本体+LEDユニット)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)43.1(200V)本体ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145.4(200V)光束(Lm)6270グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ SIEMENS

    Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)

    バイメタルカットオフバンドソー

    BAHCO(バーコ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス
  • HFコンバータコネクタ 日本計測システム(JISC)

    HFコンバータコネクタ

    日本計測システム(JISC)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    メーカー電動サーボスタンド「JSV-H1000(L)」「JSH-H1000」。と接続するために必要なコネクタ
    用途HF-10N~1KNとメーカー電動スタンドの接続用
  • (120040506)THF-100ファスナー付ハンドル※在庫限り LAMP(スガツネ工業)

    (120040506)THF-100ファスナー付ハンドル※在庫限り

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    セーフティーロック付きです。掛代の調節が簡単にできます。締め込み調節量が±5mmあります。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。ハンドル部はSEMI規格に準拠しています。
    トラスコ品番158-5026高さ(mm)32許容荷重100(kgf)許容荷重(N)980