カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「hf-104」の検索結果

10mmX1/2PT スピードコントローラー
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR
ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30m
アマダマシナリー(NCC)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
BIG LOVE FAN ビックラブファン
アピックス¥3,980税込¥4,3781台6日以内出荷外径18cmのデカサイズだから 大風量なのに静音。13種類の多彩な「推し色」LEDアクション。グリップ部「着せ替えパネル」機能。飾りリング部「着せ替えパネルor拡大鏡」機能。背面ガード部・グリップ部にストラップ取付可能。ハンディ・卓上の2WAY仕様。用途猛暑対策、各種イベントに。付属品USBケーブル(USB-C/A)本体質量(g)約375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×295連続運転時間(h)約2.5~12バッテリー容量(Ah)3充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 3,000ケーブル長(cm)USB:約90
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥879税込¥9671袋(2個)7日以内出荷Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 8 ピンで構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2158アズワン品番65-7559-73
(120040506)THF-100ファスナー付ハンドル※在庫限り
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷セーフティーロック付きです。掛代の調節が簡単にできます。締め込み調節量が±5mmあります。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。ハンドル部はSEMI規格に準拠しています。トラスコ品番158-5026高さ(mm)32許容荷重100(kgf)許容荷重(N)980
海毛虫 2.5in UKMハイフロート
オーパデザイン¥599税込¥6591パック(8本×1パック)6日以内出荷*ワームのリブをカットして、オリジナル形状にチューニング可能!*吸い込みやすいソフトマテリアル!*ショアからボートまで幅広く対応!*デカ鯵対応*エビフレーバー入り用途ハイフロート素材を採用して食い込みUP!誘引力UP!!根ガカリ回避力UP!!!実現。寸法(mm)65寸法(inch)2.5
海毛虫Jr 1.8in UKJハイフロート
オーパデザイン¥599税込¥6591パック(8本×1パック)6日以内出荷*ワームのリブをカットして、オリジナル形状にチューニング可能!*吸い込みやすいソフトマテリアル!*ショアからボートまで幅広く対応!*デカ鯵対応*エビフレーバー入り用途ハイフロート素材を採用して食い込みUP!誘引力UP!!根ガカリ回避力UP!!!実現。寸法(mm)45寸法(inch)1.8
ゴムマルパッキン HF-7001
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格11X16.5XT1.5図解NoMSC1-104L-GH オプション6 ノズル16トウコウ2部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.3、MSC1-73HW 付属品部品_No.3、MSC1-102DW 希望付属品(2)部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.33、MSC1-103DW-1 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.39、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.10、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.11、MSC1-103DW-1 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.9、MSC1-105S 希望付属品部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.5、MSC1-102D 希望付属品(1)部品_No.11、MSC1-102DW 付属品部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.3、MSC1-104 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズルなど
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM104)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa