カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「hf-1210」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内ネジホースニップル アソー

    内ネジホースニップル

    アソー(31件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • HF 日鋼用 ギガ・セレクション

    HF 日鋼用

    ギガ・セレクション
    ¥32,980税込¥36,278
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    日本製鋼所用の生爪です。
    材質S45C
  • ホースニップルH105×2F SK11

    ホースニップルH105×2F

    SK11
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ステンレス取手H型 めねじ ラクテム

    ステンレス取手H型 めねじ

    ラクテム
    ¥869税込¥956
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
    用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 400mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 400mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥879税込¥967
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-GFコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 120MHz最小品質ファクター = 30Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-GF WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-GF

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥659~税込¥725~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷