カテゴリ

  • 救急・衛生(5)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)

「hf-260」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキホース(スバル) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(スバル)

    ミヤコ自動車(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    4,598税込5,058
    1箱(5kg)ほか
    6日以内出荷から34日以内出荷
    シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。
    棒端色:赤色、二次着色:緑色JIS規格Z3251 DF2A-300-B
  • セーフティーブーツSB-3126 ブラック 弘進ゴム

    セーフティーブーツSB-3126 ブラック

    弘進ゴム
    4,498税込4,948
    1足
    6日以内出荷
    道路工事など作業現場で活躍する安全ゴム長靴です。オリジナル配合で、セメントや石灰などアルカリ性の物質を取り扱う作業に最適です。
    用途道路工事、土木、建築、現場作業など形状ハイカットブラック種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)天然ゴム・合成ゴム機能耐アルカリ性(セメント、石灰対応)、先芯入り、反射テープ、インソール入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴
  • THF型 無段変速機 酒井製作所

    THF型 無段変速機

    酒井製作所
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    取付コストを削減する中空軸タイプ
  • 角カスト L-22 ヒルソン・デック

    角カスト L-22

    ヒルソン・デック
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    FX220/260、HE220/260、HF220/260用角カスト
    仕様●オートクレーブ可能●材質:ステンレス●サイズ:W310×D160×H130mmアズワン品番65-8103-41
  • 平カスト E-22 ヒルソン・デック

    平カスト E-22

    ヒルソン・デック
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    FX220/260、HE220/260、HF220/260、HS-200Ⅱ用平カスト
    仕様●サイズ:W310×D160×H60mmアズワン品番65-8103-39
  • 簡易カスト 260 ヒルソン・デック

    簡易カスト 260

    ヒルソン・デック
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    FX/HE/HF260用簡易カスト
    仕様●オートクレーブ可能●材質:ステンレス●サイズ:W280×D200×H100mm●取っ手付きアズワン品番65-8103-48
  • 二段トレーセット 260 ヒルソン・デック

    二段トレーセット 260

    ヒルソン・デック(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    FX/HE/HF260用二段トレーセット
    仕様●サイズ:W320×D150×H20mm×2●2段分のトレーの高さ:177mm●取っ手付きアズワン品番65-8103-52
  • 丸カスト 21cm ヒルソン・デック

    丸カスト 21cm

    ヒルソン・デック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    FX/HE/HF260用丸カスト
    仕様●オートクレーブ可能●材質:ステンレス●サイズ:Φ210×H155mmアズワン品番65-8103-45
  • フラックス入りワイヤー 現代総合金属

    フラックス入りワイヤー

    現代総合金属(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(15kg)ほか
    当日出荷
    チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
    用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-Uワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃)降伏点(N/mm2)548電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300引張強度(N/mm2)582性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX260 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX260

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体空気
  • バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)

    バイメタルカットオフバンドソー

    BAHCO(バーコ)
    39,980税込43,978
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス
  • (HF08-)バイパス ホース MAZDA(マツダ)

    (HF08-)バイパス ホース

    MAZDA(マツダ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • (HF07-)ホース,バイパス MAZDA(マツダ)

    (HF07-)ホース,バイパス

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    17日以内出荷
    形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • FITTING KIT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    FITTING KIT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中