カテゴリ
- バイク部品(31)
- 測定用品(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(8)
- 電気材料(6)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- 機構部品(4)
- 物流用品(3)
- マスク(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ネグロス電工(5)
- シライ(5)
- KITACO(5)
- Seeed Studio(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 富士電機(3)
- 因幡電工(3)
- NTB(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- 青木精密工業(2)
- NSK(日本精工)(2)
- MSTコーポレーション(2)
- ゴールドウイン(2)
- シャープ(2)
- 新コスモス電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hf-50」の検索結果

アマチュア無線のアンテナを作る本 HF/50MHz編
CQ出版¥2,200税込¥2,4201冊8日以内出荷1章 ダイポール系アンテナ編(基本はダイポール・アンテナ:21MHz用ダイポール・アンテナの実験 ほか)2章 ループ系アンテナ編(21MHzループ・アンテナ:21MHz1λループ・アンテナ ほか)3章 八木系アンテナ編(軽量14MHz3エレZLスペシャル:21MHz2エレ八木移動スペシャル ほか)4章 ユニークな形式のアンテナ編(7MHzヘリカル・アンテナ:7MHz短縮ホイップ・アンテナ ほか)分類専門判型B5ページ数119ジャンル電子通信著者名CQ ham radio編集部初版年月2013/04
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
旗スイベルフック 真鍮製
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。材質真鍮種類スイベルスナップ
SHF シャフトサポータ
NB(日本ベアリング)(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。形状フランジ形
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥5,298~税込¥5,828~1箱(5kg)ほか当日出荷から17日以内出荷マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。用途ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。色棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色JIS規格Z3251 DF2B-500-B
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781本(5m)当日出荷から翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ
富士フイルム¥28,900税込¥31,7901個当日出荷から9日以内出荷耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率。HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い。最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)。8モデルの幅広いラインナップ。焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値。明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
普通形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(5個)当日出荷から翌日出荷研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。 金属の曲面や異型品の研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
平底フラスコ用ブラシ
野宮産業¥1,298~税込¥1,428~1本6日以内出荷から11日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。毛材馬毛適合器具平底フラスコ
ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から18日以内出荷フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
普通形ストレートエッジ
理研計測器¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
キネマティック溝型ミラーホルダ
中央精機¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷三点支持式のミラーホルダです。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。矩形光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます(正方形の光学素子も使用可能)。ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボトル ワンタッチマグタイプ
ピーコック魔法瓶工業¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷小学校中高学年女子に人気のボトル。真空二重構造でしっかり保温・保冷。持ち運びに便利なロックリングとストラップ付き用途ワンタッチオープンで手軽に水分補給容量(L)0.5口径(Φmm)38本体寸法(mm)64×72×237 ※ポーチ含まず本体質量(kg)0.27 ※ポーチ入り入数12保温効力(℃)86~(1時間)、68~(6時間)保冷効力(℃)~9(6時間)
ラチェットバックル 黒 スナップフック付
シライ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ
富士フイルム¥52,500税込¥57,7501個9日以内出荷撮影距離や絞り値が変化しても解像性能の低下を抑制。一般的なマシンビジョンカメラ用レンズで課題となる撮影距離や絞り値変更による解像性能低下を、フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」で極限まで抑制。画像の中心部から周辺部まで高い解像性能を保持しつつ、さらに撮影距離や絞り値の変更に伴う解像性能の低下を抑制。幅広い設置・撮影条件下で一貫して高解像な画像が得られます。耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。高解像レンズでありながら、小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適なコンパクト設計。8mm~35mmは5モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い信頼性/トレーサビリティ。製造時の光学性能結果をレンズ個体毎に工場で全数管理。管理の記しとして、すべてのレンズ鏡筒ラベルに2次元コードを印字。範囲(mm)フォーカス:∞‐200焦点距離(mm)50操作方法アイリス:Manual、フォーカス:Manual絞りF2.4-F16マウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)フィルタ:10.4°x7.8°(2/3")径(mm)フィルタ:M30.5×0.5
ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか5日以内出荷M6規格、ステンレス抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質SUS304 真鍮[Pb Free]質量(g)85表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ベルタイト スナップフック
シライ¥12,980税込¥14,2781台欠品中高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。トラスコ品番656-0163材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材形状両端:スナップフック色青タイプラチェットバックル式ベルト幅(mm)50ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1最大使用荷重(kg)764使用荷重(kN)7.5ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5エコマーク認定番号23105004
クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)50シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 スナップフック(フラットタイプ)付
シライ¥18,980税込¥20,8781本11日以内出荷複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適。仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール使用荷重(t)1.01エコマーク認定認定ベルト色ブルーベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1エコマーク認定番号23105004
ベルタイト シライ
シライ¥12,980税込¥14,2781台12日以内出荷複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適。エコマーク認定認定ベルト色ブルーエコマーク認定番号23 105 004再生材使用使用
ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 黒色 スナップフック(フラットタイプ)付
シライ¥18,980税込¥20,8781本11日以内出荷エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール使用荷重(t)1.01ベルト色黒ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1