カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 家電(4)
  • 制御機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
絞り込み

「hf-500」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。
    用途ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。色棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色JIS規格Z3251 DF2B-500-B
  • パープルフィッシャー(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本(5m)
    当日出荷から翌々日出荷
    強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
  • 平底フラスコ HARIO

    平底フラスコ

    HARIO(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口部は耐久性のある肉厚リム加工。計量や攪拌、培養と幅広くご使用できます
  • 普通形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    普通形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラック

    カナフジ電工
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    上下の調整自在に使用します。
  • 平底フラスコ用ブラシ 野宮産業

    平底フラスコ用ブラシ

    野宮産業
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具平底フラスコ
  • 普通形ストレートエッジ 理研計測器

    普通形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • ラチェットバックル 黒 スナップフック付 シライ

    ラチェットバックル 黒 スナップフック付

    シライ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • ステンレス製 ケーブルラック 自在ベンドラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック 自在ベンドラック

    カナフジ電工
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    11日以内出荷
    上下の調整自在に使用します。
  • ベルタイト スナップフック シライ

    ベルタイト スナップフック

    シライ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
    用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。トラスコ品番656-0163材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材形状両端:スナップフック色青タイプラチェットバックル式ベルト幅(mm)50ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1最大使用荷重(kg)764使用荷重(kN)7.5ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5エコマーク認定番号23105004
  • ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 スナップフック(フラットタイプ)付 シライ

    ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 スナップフック(フラットタイプ)付

    シライ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    11日以内出荷
    複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適。仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール使用荷重(t)1.01エコマーク認定認定ベルト色ブルーベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1エコマーク認定番号23105004
  • ベルタイト シライ シライ

    ベルタイト シライ

    シライ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    12日以内出荷
    複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適。エコマーク認定認定ベルト色ブルーエコマーク認定番号23 105 004再生材使用使用
  • ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 黒色 スナップフック(フラットタイプ)付 シライ

    ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 黒色 スナップフック(フラットタイプ)付

    シライ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    11日以内出荷
    エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール使用荷重(t)1.01ベルト色黒ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1
  • ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ

    新コスモス電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個ほか
    18日以内出荷
    サンプリング方式自動吸引式検知原理接触燃焼式保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)ガス採気方式自動吸引式
  • 校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機

    校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ

    新コスモス電機
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1セット
    18日以内出荷
    質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当校正証明書付き(宛名なし)
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 1灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 1灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥36,980税込¥40,678
    1組
    4日以内出荷
    建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
    セット内容ELBW2004+ELUNW22401NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)15.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)147光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2280材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 2灯用相当 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 2灯用相当

    岩崎電気
    ¥39,980税込¥43,978
    1組
    4日以内出荷
    建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
    セット内容ELBW2004+ELUNW23601NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)22.7定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3460材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
  • 3M  コンビネーション吸収缶 3303J 3M(スリーエム)

    3M コンビネーション吸収缶 3303J

    3M(スリーエム)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
    用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)90適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
  • Canon互換バッテリー NB-2LH互換 JTT

    Canon互換バッテリー NB-2LH互換

    JTT(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9 Canon EOS Kiss Digital N/X Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー
    対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/Xビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1000
  • ポータブルPAシステム YAMAHA(ヤマハ)

    ポータブルPAシステム

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1100W(HF:600W + LF:500W)の大出力。クラス最大級の12インチサブウーファー(低域)。1.5インチx10基のスリムラインアレイスピーカー(中高域)。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。専用キャリングケース付属。持ち運びに便利な台車(。「DL-SP1K」別売り)。リバーブフットスイッチ接続に対応(。フットスイッチ別売り)。
  • トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • 比重測定キット A&D(エー・アンド・デイ)

    比重測定キット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    当日出荷
    GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
    適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個(500g)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 硬化肉盛用溶接棒 東安

    硬化肉盛用溶接棒

    東安
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、。通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
    用途建設機械(コンクリートポンプ車)のメンテナンス等、。コンクリートポンプ車のブーム部および消耗摩耗品の肉盛りなどに使用します。質量(kg)5伸び(%)12引張強度(MPa)830衝撃27(-50度、J)降伏点(MPa)740
  • HF4601 スライドレール 横付 46mm幅・3段引 ホリエ金物

    HF4601 スライドレール 横付 46mm幅・3段引

    ホリエ金物
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    5日以内出荷
    ・左右スライドは共通。・使用ネジはM4のバインドまたは、トラスねじまたは、なべ小ねじ。
    材質鋼仕上ユニクロ
  • パワードモニタースピーカー HS-5 YAMAHA(ヤマハ)

    パワードモニタースピーカー HS-5

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷
    DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。
    付属品取扱説明書、電源コード質量(kg)5.3形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター消費電力(W)45周波数(kHz)【クロスオーバー】2定格出力(W)【Total】70、【LF】45、【HF】25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×285×222入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBuコントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz)入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)54~30000(-10dB)、74~24000(-3dB)コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced)入力レベル【最大】+24dBu
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-CBF WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-CBF

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • パワードモニタースピーカー HS7 YAMAHA(ヤマハ)

    パワードモニタースピーカー HS7

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    優れた再生能力を誇り、プロフェッショナルユースにも対応する6.5インチハイコストパフォーマンスモデル。
    付属品取扱説明書、電源コード質量(kg)8.2色ブラック形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター消費電力(W)55周波数(kHz)【クロスオーバー】2定格出力(W)【Total】95、【LF】60、【HF】35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×332×284入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBuコントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz)入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)43~30000(-10dB)、55~24000(-3dB)コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced)入力レベル【最大】+24dBu