カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 農業機械(3)
- 機構部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- KSフィルター(2)
- カナフジ電工(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- 神戸製鋼(1)
- 東芝ライテック(1)
- ミドリ安全(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「hf-700」の検索結果
![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)
ミリオン ビニルテープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(4巻)当日出荷から10日以内出荷広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥6,998~税込¥7,698~1箱(5kg)ほか当日出荷から11日以内出荷土砂摩耗、熱を受ける摩耗部分の肉盛に適します。できれば600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。機械加工は困難です。用途カッターナイフ・ケーシング等の肉盛溶接JIS規格Z3251 DF3C-600-B
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥31,980税込¥35,1781本(7m)当日出荷から翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700
ミドリ安全¥6,898~税込¥7,588~1足当日出荷から5日以内出荷新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など質量(g)420種類作業靴材質(アッパー)人工皮革機能クッション性・耐滑性・通気性足幅EEE靴底EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
プッシュボタン付ラッチハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷ワンアクションでラッチを解除するハンドルです。振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。ロッド棒をお好きな長さに加工することで、開口幅に合わせてご使用いただけます。用途特装車の引き出しなど質量(g)1600RoHS指令(10物質対応)対応
高温HF700W高天井器具
東芝ライテック¥189,800税込¥208,7801個46日以内出荷70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~65℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.84(200V)0.7(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
花粉空気清浄機 集塵フィルター
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷花粉空気清浄機(KFN-700)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。 花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。適合機種KFN-700材質ポリプロピレン、PET質量(g)123交換目安使用開始後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×520×23
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本4日以内出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】。★IXYシリーズ。1・3。10S・30S・31S。32S・50S・51S。210 IS・220 IS・510 IS。830 IS・930 IS。210F・220F・400F。410F・420F・430F。600F・610F・620F。600F×Samantha Thavasa Petit Choice。DIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 IS。DIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS。★EOS。1D Mark IV・1D X。5D Mark II・5D Mark III。5D Mark IV・5Ds・5Ds R。6D・6D Mark II。7D・7D Mark II。50D・60D・60Da。70D・80D。8000D・9000D。EOS RP・EOS R。EOS M・EOS M2。EOS M3・EOS M10。EOS-1D Mark IV・EOS-1D X。EOS-1D X Mark II。Kiss X3・Kiss X4。Kiss X5・Kiss X6i。Kiss X7・Kiss X7i。Kiss X8i・Kiss X9。Kiss X9i・Kiss X50。Kiss X70・Kiss X80。Kiss X90。★PowerShotシリーズ。S90・S95・S100。S110・S120・S200。SX1 IS・SX20 IS・SX30 IS。SX160 IS・SX200 IS・SX210 IS。SX40 HS・SX50 HS・SX60 HS。SX230 HS・SX260 HS・SX280 HS。SX500 IS・SX510 HS・SX510 IS。SX530 HS。D20・D30。G1 X・G3 X・G11。G12・G15・G16。【ビデオカメラ】。★iVIS。G21・G40・GX10。HF G10・HF G20・HF G40。HF M31・HF M32・HF M41。HF M43・HF M51・HF M52。HF R10・HF R11・HF R21。HF R31・HF R32・HF R41。HF R42・HF R52・HF R62。HF R72・HF R82・HF R700。HF R800。HF S10・HF S11・HF S21。HF10・HF11・HF20。HF21・HF100。HG10・HG21。★その他。mini X。mini。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム
LAMP(スガツネ工業)¥73,980~税込¥81,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。仕様スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。適用温度:-40~70 ℃種類ティルト形耐荷重(N/ペア)980定格荷重(N)980/ペア材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
ゴムマルパッキン HF-7001
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181セット(5個)8日以内出荷規格11X16.5XT1.5部品名称ゴムマルパツキン HF-7001図解NoBSW-210-K ノズル部品_No.30、SSA-α500MA 噴頭配管部品_No.21、BSW-210-M ノズル部品_No.16、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.23、SSA-α510DX M-A ノズル配管部品_No.10、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.23、BSW-210-M ノズル部品_No.30、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.22、エコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.22、BSW-210-K ノズル部品_No.16
ゴムマルパッキン HF-7001
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格11X16.5XT1.5図解NoMSC1-104L-GH オプション6 ノズル16トウコウ2部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.3、MSC1-73HW 付属品部品_No.3、MSC1-102DW 希望付属品(2)部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.33、MSC1-103DW-1 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.39、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.10、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.11、MSC1-103DW-1 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.9、MSC1-105S 希望付属品部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.5、MSC1-102D 希望付属品(1)部品_No.11、MSC1-102DW 付属品部品 ゴムマルパッキン HF-7001_No.3、MSC1-104 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズルなど
ゴムマルパッキン HF-7001
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181セット(5個)8日以内出荷規格11X16.5XT1.5部品名称ゴムマルパツキン HF-7001図解NoMS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.34、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.25、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.33、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.34、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.45、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.45、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.33、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.25




![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)