カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
「hf-700」の検索結果
![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)
ミリオン ビニルテープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(4巻)当日出荷から10日以内出荷広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
硬化肉盛用溶接棒
神戸製鋼¥6,998税込¥7,6981箱(5kg)当日出荷から11日以内出荷土砂摩耗、熱を受ける摩耗部分の肉盛に適します。できれば600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。機械加工は困難です。用途カッターナイフ・ケーシング等の肉盛溶接JIS規格Z3251 DF3C-600-B
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥31,980税込¥35,1781本(7m)当日出荷から翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700
ミドリ安全¥6,898~税込¥7,588~1足当日出荷から9日以内出荷新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など質量(g)420種類作業靴材質(アッパー)人工皮革機能クッション性・耐滑性・通気性足幅EEE靴底EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
花粉空気清浄機 集塵フィルター
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷花粉空気清浄機(KFN-700)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。 花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。適合機種KFN-700材質ポリプロピレン、PET質量(g)123交換目安使用開始後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×520×23![作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68133828-240813-02.jpg)
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ
エスコ¥20,200税込¥22,2201台翌日出荷付属品バッテリー,充電器仕様●仕様:本体のみ●明るさ:700~4000lm●連続点灯(時間):強/3時間 弱/20時間●電球:白色LED(60個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:155×186×276(H)mm●重量:1.9kg●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能(縦方向に138°回転)●USB機器全長(mm)276質量(kg)1.9電源電圧(V)18保護等級IP65光色白色明るさ700~4000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ




![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)






![作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68133828-240813-02.jpg)