カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

メッシュバックチェアー HF-78
不二貿易(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981脚翌々日出荷耐荷重(kg)80(座面)組立状態要組立座面高さ(mm)420~520奥行(mm)580幅(mm)590高さ(mm)905~1005肘掛ありランバーサポートありロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、肘かけあり、ロッキング機能付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン樹脂/合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)10種類オフィスチェア全高(mm)905~1005本体質量(kg)10肘高さ(mm)650~750座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×480キャスターの有無あり
ブロックアイストレー こつぶ氷
ハウツー¥399税込¥4391個当日出荷ぎっしり入れてすぐ冷える用途ぎっしり入れてすぐに冷やすことができる、ブロック形状のこつぶ氷が作れる「ブロックアイストレーこつぶ氷」(製氷皿・製氷器)。 一度に84個の小さめこつぶ氷が作れる。 ニオイ移りを防ぐフタ付き。重ね置きもできるので作り置きにも便利。 水ではなくコーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。氷嚢・アイスバッグに入れてスポーツの後のアイシングやクーリングにも。 氷を取り出す際は、フタを外して本体をひねりフタを受け皿にして取り出してください。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。耐熱温度 110℃。耐冷温度:-20℃。材質ポリプロピレン間口(mm)114寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.4×26×4.2
パープルフィッシャー 1番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷用途フィッシャー1番竿の交換に材質(竿)カーボン材質(金具)SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー 3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷用途フィッシャー3番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー 2番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷用途フィッシャー2番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
バイオPETカップ
赤松化成工業¥21,980税込¥24,1781ケース(50枚×20袋)翌日出荷環境にやさしい植物由来の素材(バイオマス)を5%~30%使用しているプラスチックカップです。材質バイオPET容量(mL)約296直径(Φmm)78高さ(mm)103商品タイプ本体
車種別サイドカメラキット
データシステム¥17,980税込¥19,7781箱6日以内出荷助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。仕様(映像信号)NTSC防塵防水性能IP67準拠RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径7~7.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら