カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「hf136」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30m アマダマシナリー(NCC)ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30mアマダマシナリー(NCC)
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
ボデー スロットル (B6) MAZDA(マツダ)ボデー スロットル (B6)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
リードバルブアセンブリ 2HF-13610-01 YAMAHA(ヤマハ)リードバルブアセンブリ 2HF-13610-01YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
リード バルブ 2HF-13613-00 YAMAHA(ヤマハ)リード バルブ 2HF-13613-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
COVER L,RR  11361HF1670 ホンダCOVER L,RR 11361HF1670ホンダ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
COVER,L.RR.  11361HF1840 ホンダCOVER,L.RR. 11361HF1840ホンダ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
COVER,L REAR  11361HF1910 ホンダCOVER,L REAR 11361HF1910ホンダ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
COLLAR,8X15  80136HF1670 ホンダCOLLAR,8X15 80136HF1670ホンダ
499税込549
1個
5日以内出荷
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 10 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPST 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPST 10 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
接点構成1c長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)12.5取付方式プリント基板奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシール端子形状PCBコイル抵抗(Ω)2.35k接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPST 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPST 10 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
接点構成SPST長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)12.5質量(g)約8取付方式基板実装極数1奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシールシリーズHF118F端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)113コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125コイルと接点間の耐電圧(kV)10最大スイッチング電源(AC kVA)2.5最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(mW)220~290耐振動(Hz)10~55 0.8mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 10 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
接点構成SPST極数1コイル定格電圧(V)DC5取付方式基板実装端子形状PCB湿度(%RH)5~85接点材質銀合金コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPST 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPST 10 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
接点構成SPST極数1種別チューブ式長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)12.5質量(g)約8取付方式基板実装奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシールシリーズHF118F端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)620コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125コイルと接点間の耐電圧(kV)10最大スイッチング電源(AC kVA)2.5最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(mW)220~290耐振動(Hz)(NC)10~55 0.8mmDA、(NO)10~55 1.65mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
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
"hf136" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷