カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 家電(1)

「hf2 経緯 台」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HF2経緯台(SX-HAL三脚用) ビクセンHF2経緯台(SX-HAL三脚用)ビクセン
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
仕様(上下左右動)上下左右フリーストップ、固さ調整機構付適合SXG-HAL130・SXG-AL130・APP-TL130三脚用質量(kg)3.4(三脚含まず)架台HF2経緯台搭載可能質量(kg)13
対空双眼鏡 HF2経緯台セット ビクセン対空双眼鏡 HF2経緯台セットビクセン
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
ファインダーアリミゾ式台座付属撮影時機能(写真撮影)不可
HF2経緯台用鏡筒(対空双眼鏡) ビクセンHF2経緯台用鏡筒(対空双眼鏡)ビクセン
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
眼幅調整範囲(mm)58~102ファインダーアリミゾ式台座付属
レーザー墨出器専用エレベータ三脚 マイゾックスレーザー墨出器専用エレベータ三脚マイゾックス(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695取付ネジ径5/8インチ仕様専用ケース付トラスコ品番408-8328質量(kg)1.35全縮(mm)610昇降幅(mm)325使用高さ(mm)610~1695マイゾックスコード213092
現場用スコープ TSK(ティ・エス・ケイ)現場用スコープTSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
AP経緯台 ビクセンAP経緯台ビクセン
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
モジュールパーツを追加し組み替えることにより、経緯台の一部を活かしながら、赤道儀やフォトガイザーにすることが可能です。趣味の広がりに合わせて、機材を進化させてお楽しみください。 可動部にはシール式ボールベアリングを採用しています。むき出し状態のボールベアリングと比べてゴミなどが混入しにくく、極めて耐久性に優れます。また、重たい鏡筒を乗せた場合も動きはたいへんスムーズです。 剛性の高いボディとシール式ボールベアリング採用により、鏡筒質量が約8kgまでの、やや大型な鏡筒を搭載可能。口径200mmクラスの鏡筒による星空観察を実現します。
仕様【微動】手動によるウォームホイール全周微動(高度・方位共通)・微動ツマミ付、【粗動】フリーストップ式、硬さ調整可、【ウォームホイール】Φ58.4mm・歯数144山、【ウォーム軸】Φ9.8mm、(材質)真鍮、【高度・方位軸】Φ59mm、(材質)アルミ合金、フリーストップ式粗動対応、【ウェイト】AZカウンターウェイト(1.65kg)寸法(mm)178×258×104質量(kg)3.8(AZカウンターウェイトを含む)積載荷重(kg)約8(赤緯モーターモジュール併用時:約6)ベアリングボールベアリング6個(手動モジュール(高度・方位)×2個、AP三脚ベース×1個、APクランプ筒受ユニット×1個)
SXG-HAL130三脚 ビクセンSXG-HAL130三脚ビクセン
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
三脚取付部分のねじれが極めて少なく、高い剛性を持っているので、安定した観測を実現します。
長さ(mm)807~1299質量(kg)5.5高さ(mm)730~1156設置寸法・幅(mm)半径460~706太さ(mm)72×30
エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウエレベーター三脚 アルミ製モノタロウ(36件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。付属品専用収納ビニールケース材質アルミ(フレーム部)定芯桿5/8inch取扱説明書(3.2MB)
ポルタⅡ経緯台(三脚付) ビクセンポルタⅡ経緯台(三脚付)ビクセン
35,980税込39,578
1台
欠品中
より多くのユーザーが安心して使えるよう、高い剛性と操作性を実現したのがポルタⅡ経緯台。初めての天体望遠鏡として、あるいは気軽に星を楽しみたいというニーズに使いやすさで応えます。 フリーストップ式。鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転し、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式。みたい方向にすっとうごかせる直感的で快適な操作性を実現しています。 微動ハンドル。フリーストップ式でありながら、微動ハンドルにより全周でのスムーズな微動が行えます。ハンドルは角度45度ごとに位置調整でき、フレキシブルハンドル(別売オプション)も使えます。 付属工具を格納。架台部のシートをめくると、フリーストップ式の固定強度や微動ハンドルの位置調整に使う付属工具をセット。工具忘れの心配がなく、気になったときにすぐに調整できます。 ねじ1本で組立。架台部と三脚は、ハンドルねじ1つで取付・取外しが可能です。見たい時にすばやくさっと組み立てることができ、後片付けも簡単。収納にも場所をとりません。 アリミゾ式。鏡筒の取付け部はビクセンが生んだ世界標準のアリミゾ式(規格)。ポルタⅡ経緯台のまま鏡筒を交換したり、鏡筒をそのままに架台や三脚のグレードアップが可能です。 アクセサリートレイ。三脚のステー部分にアクセサリートレイを標準で用意しています。複数の接眼レンズやカメラなどを置けるので、小物をなくしやすい夜間の天体観測時に役立ちます。
仕様【三脚形式】アルミ製2段伸縮式三脚(アクセサリートレイ付)、【三脚サイズ】長さ900~1300mm、高さ(地上高)705~1200mm、設置半径370~606mm付属品星空ガイドブック、星座早見盤架台【タイプ】経緯台【上下左右動】ウォーム全周微動(歯数120山)、上下左右微動ハンドル付、上下左右フリーストップ、固さ調整機構付【鏡筒着脱】アリミゾ式(鏡筒落下防止ねじ付)【搭載可能質量】約5kg(アリミゾ式、鏡筒外径160mm以内)【質量(kg)】5.7(三脚含む)
微動雲台 ビクセン微動雲台ビクセン(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340仕様タンジェントスクリュー式高さ(mm)87台座寸法(mm)52×40可動範囲±10°(上下・左右共)
レーザ用エレベーター三脚 EL-CM STSレーザ用エレベーター三脚 EL-CMSTS(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。使用高さ(mm)470~1230ねじ径5/8インチトラスコ品番327-4080質量(kg)0.97
SX鏡筒バンド ビクセンSX鏡筒バンドビクセン
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
SX2シリーズ、GPシリーズ、およびポルタⅡシリーズ架台への取付けにはアタッチメントプレート(WT)<別売>、汎用スライドバー<別売>またはマルチプレートDX<別売>を併用します。
セット内容2本1組
マルチプレートDX ビクセンマルチプレートDXビクセン
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ガイド撮影で、ガイドスコープ、撮影鏡筒、カメラなどの機器を同架したい場合に使用します。
仕様専用スライドバー付適合SX2、SXD2、SXD2、SXP、GP2、GPD2赤道儀用、ガイドマウントXY・プレートホルダーSX・各種鏡筒取付用質量(g)1275寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)330×120×12
天体望遠鏡 ポルタⅡ経緯台セット ビクセン天体望遠鏡 ポルタⅡ経緯台セットビクセン
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
APP-TL130三脚 ビクセンAPP-TL130三脚ビクセン
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
APZ経緯台用の三脚。3段伸縮式で持ち運びの際にはコンパクトになります。
天体望遠鏡用接眼レンズ SLVシリーズ ビクセン天体望遠鏡用接眼レンズ SLVシリーズビクセン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
見口部分がポップアップ(ツイストアップ)式となっていますので、見口の高さが変更できます。また強度に配慮しフルメタルボディとなっています(レンズ、目当ておよびグリップ部分を除く)。 光学系は従来のNLVシリーズ接眼レンズ同様に前面にマルチコートを施したフーリーマルチコートを採用。レンズ素材には高級ランタン系ガラスを使用し、鮮明な視野と優れたコントラストを実現しています。 アイレリーフ20mm統一のハイアポイント設計で、長時間の観測でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも全視野が見やすいです。
仕様(アイレリーフ)20mm視界(見掛)50°差込サイズ(Φmm)31.7
アリミゾ式台座 ビクセンアリミゾ式台座ビクセン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
ファインダー脚を鏡筒に増設するための台座です。(鏡筒は台座を含めファインダーが付属しています)
適合機種A80M、A105M、NA140SSf、ED81SⅡ、ED103S、ED115S、AX103S鏡筒質量(g)96
天体望遠鏡 AP経緯台セット ビクセン天体望遠鏡 AP経緯台セットビクセン
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
ファインダー6倍30mm、実視界7度付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
AP赤道儀 ビクセンAP赤道儀ビクセン
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
搭載可能質量(kg)6ベアリングボールベアリング7個
三枚玉SDアポクロマート屈折式鏡筒 ビクセン三枚玉SDアポクロマート屈折式鏡筒ビクセン
319,800税込351,780
1本
4日以内出荷
SDアポクロマート屈折を極める。即時設計のフォトビジュアルタイプ・フラッグシップ。
焦点距離(mm)825(F8)等級(極限等級)11.8等ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°分解能1.13秒対物レンズ有効径(mm)103(三枚玉SDアポクロマート、マルチコーティング)仕様(集光力)肉眼の217倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×670~762質量(kg)6.4焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可