カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(689)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「hf32」の検索結果

735件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    Hf直管蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
    ¥998~税込¥1,098~
    1個
    当日出荷
    Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
    種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当 岩崎電気

    T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当

    岩崎電気
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
    材質(本体)ポリカーボネート質量(g)280タイプHf32形高出力形種類口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金G13点灯形Hf定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82平均演色評価数(Ra)82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.082LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)給電方式片側電球の種類LEDワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
  • Hf32W定格出力形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    Hf32W定格出力形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)155タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)6.5口金G13回転式相関色温度(K)5000全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数HF32W 高出力形エコロジー商品省エネ
  • HF32形1灯・2灯用吊具チェーン 三菱電機

    HF32形1灯・2灯用吊具チェーン

    三菱電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    4日以内出荷
    付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.4仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)7
  • T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当 岩崎電気

    T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当

    岩崎電気
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
    質量(g)280タイプHf32形定格出力形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13.5口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2650定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)196.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.070給電方式片側ワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
  • パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    種別32W形色昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
  • HF32形1灯・2灯用吊具パイプ 三菱電機

    HF32形1灯・2灯用吊具パイプ

    三菱電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    5日以内出荷
    付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.8仕上【パイプ】鋼板 白色仕上、【吊下架】鋼板亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼板 白色仕上取付可能質量(kg)7
  • HF32・HF16形1灯・2灯・3灯用釣り具パイプ 三菱電機

    HF32・HF16形1灯・2灯・3灯用釣り具パイプ

    三菱電機
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷
    付属品口出線(電源線)2本付質量(kg)0.4仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【パイプ】鋼管 白色仕上取付可能質量(kg)11
  • 6ES7222-1HF32-0XB0 SIEMENS

    6ES7222-1HF32-0XB0

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HF32形1灯・2灯・3灯用吊具パイプ 三菱電機

    HF32形1灯・2灯・3灯用吊具パイプ

    三菱電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1組(2本)
    4日以内出荷
    付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.2仕上【カバー】鋼板 白色仕上取付可能質量(kg)7
  • HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン 三菱電機

    HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン

    三菱電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    4日以内出荷
    付属品取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本質量(kg)1仕上【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)22
  • HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン 三菱電機

    HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン

    三菱電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1組(2本)
    4日以内出荷
    付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)0.8仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)7
  • HF32形1灯・2灯・3灯用吊具パイプ 三菱電機

    HF32形1灯・2灯・3灯用吊具パイプ

    三菱電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    4日以内出荷
    付属品取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本質量(kg)1.4仕上【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)22
  • Hf32W高出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープ

    Hf32W高出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール

    シャープ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    7日以内出荷
    モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
    寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)3200定格ランプ電力(W)17.7平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
  • Hf32W高出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープ

    Hf32W高出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール

    シャープ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    7日以内出荷
    モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
    寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)6900定格ランプ電力(W)41.4平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
  • Hf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープ

    Hf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール

    シャープ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    7日以内出荷
    モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
    寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)5200定格ランプ電力(W)30.8平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
  • 直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 オーム電機

    直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色

    オーム電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    長寿命12000時間。きよらかな明かりの昼白色
    種別32形長さ(mm)外寸1198点灯形Hf器具専用定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32色温度(K)5000蛍光ランプ(形状)FHF32光色3波長形昼白色(N)(5000K)電球の種類直管蛍光エコロジー商品長寿命
  • Hf32W定格出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープ

    Hf32W定格出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール

    シャープ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    7日以内出荷
    モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
    寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)2500定格ランプ電力(W)14.1平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥53,980税込¥59,378
    1組
    4日以内出荷
    建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
    セット内容ELBW4004+ELUNW47701NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.8材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に50まで使用可消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7500材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット オーム電機

    直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(10本)
    当日出荷
    きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
    種別32形長さ(mm)外寸1198点灯形Hf器具専用定格消費電力(W)32色温度(K)5000蛍光ランプ(形状)FHF32入数10本光色3波長形昼白色(N)電球の種類直管蛍光エコロジー商品長寿命
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1200mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1200mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥39,980税込¥43,978
    1組
    4日以内出荷
    屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
    セット内容ELTW4006+ELUNW47701NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7700材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥61,980税込¥68,178
    1組
    欠品中
    屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
    セット内容ELTW4005+ELUNW47771NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.6材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)144.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7300材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥32,980税込¥36,278
    1組
    4日以内出荷
    セット内容ELTW4006+ELUNW46601NPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色、ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)43.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)153.1光源寿命光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:6600グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 1灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 1灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥45,980税込¥50,578
    1組
    4日以内出荷
    建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
    セット内容ELBW4004+ELUNW44301NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.8材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)151.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4160材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 直管蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト

    直管蛍光灯 Hf形 3波長

    ブライトライト(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)160口金G13点灯形インバーター形定格ランプ電力(W)32、高出力:45平均演色評価数(Ra)85ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.225寸法(ガラス管径×長さ)(mm)26×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥55,980税込¥61,578
    1組
    欠品中
    屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
    セット内容ELTW4005+ELUNW47701NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7700材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    4日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT4101A+ELUN46901DNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)43.1定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥38,980税込¥42,878
    1組
    4日以内出荷
    屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
    セット内容ELTW4006+ELUNW44371NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.8材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥53,980税込¥59,378
    1組
    欠品中
    屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
    セット内容ELTW4005+ELUNW44371NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.6材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    4日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR4101A+ELUN45201ENPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)31.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)159.8光束(Lm)5100グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT4101A+ELUN43201CNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)157.6光束(Lm)3200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)

    岩崎電気
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    4日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT4101A+ELUN46901DNPNS9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)36.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)190光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥59,980税込¥65,978
    1組
    欠品中
    仕様【エンドキャップ】アクリル白色【ライン形LEDユニット(カバー)】アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)セット内容ELTW4005+ELUNW46671NPN9(本体+LEDユニット)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)43.1(200V)本体ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145.4(200V)光束(Lm)6270グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)

    岩崎電気
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    4日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR4101A+ELUN45201FNPNS9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)26.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)190.1光束(Lm)5000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)

    岩崎電気
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    4日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT4101A+ELUN45201FNPNS9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)26.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)193.9光束(Lm)5100グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    4日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELM4101B+ELUN43201CNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.3消費電力(W)20.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光束(Lm)2950グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)

    岩崎電気
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    4日以内出荷
    非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9H-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
    その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN46901DNPNS9+ELV4101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)36.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    4日以内出荷
    非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-23-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
    その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN42501CNPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)16.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.3光束(Lm)2500グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    ¥18,980税込¥20,878
    1式
    4日以内出荷
    非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
    その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN45201ENPN9+ELV4201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)31.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163光束(Lm)5200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ