カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hf8r」の検索結果

ヘッドバンド HF8R Core用
LED LENSER¥1,398税込¥1,5381個当日出荷HF8R Core専用の交換用ヘッドバンドです。用途LEDヘッドライドの交換用バンド幅(mm)18質量(g)24奥行(mm)700対応機種HF8R Core
充電式LEDヘッドライト HF8R Work
LED LENSER¥17,980税込¥19,7781個当日出荷アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現 裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/CRI80と高い演色性LED搭載/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能/マグネットチャージングシステム搭載付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)198(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x46(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90エコロジー商品省エネ
充電式ヘッドライト HF8R Core RGB
LED LENSER¥15,980税込¥17,5781個当日出荷HF8R Core RGBはHF8R Coreの基本性能に赤、緑、青のフロントライトが追加されたアップグレード版です。アダプティブライトビームテクノロジーとデジタルアドバンスフォーカスシステムの組み合わせで、手動制御を必要としないハンズフリーのヘッドライトです。Ledlenser Connect アプリによるリモートコントロールの他、SOS点滅、ストロボ点滅、ブリンク点滅も搭載され、多くのユーザーの要望に答えたカラーリングを採用したモデルです。付属品コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)仕様充電池内蔵、マグネットチャージングシステム搭載、充電インジケーター搭載、赤、緑、青のサブLED搭載トラスコ品番681-5993材質アルミニウム合金幅(mm)93色Camo高さ(mm)52奥行(mm)43保護等級IP68光源白色LED充電時間4.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)ブースト:1600 / パワー:900 / ミドル:300 / ロー:20電球の種類LED最大点灯時間90hエコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF8R Core
LED LENSER¥17,980税込¥19,7781個当日出荷アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)194(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x43(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90エコロジー商品省エネ
Wall Mount Type E
LED LENSER¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ヘッドライト「HF8Rcore」、「HF8Rwork」に使用できる壁掛け充電マウントです。(※ライト本体に標準装備されておりますので、交換用としてご利用ください。)トラスコ品番582-6846適合機種502801502802材質ポリカーボネート幅(mm)55高さ(mm)57奥行(mm)71グリーン購入法適合
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現 ~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です 142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付 FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.8周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142モーター375W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷から7日以内出荷・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応