カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hfb-3001」の検索結果

インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷材質黄銅t0.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)
ベッセル¥139,800税込¥153,7801式当日出荷「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。付属品交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書材質支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ質量(kg)3.96アーム長さ(mm)300+300荷重(kg)先端取付:0.8~1.2アズワン品番64-4654-39可動範囲(mm)R450~650アタッチメント適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65