カテゴリ
- 農業・園芸資材(4)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hfb-d」の検索結果

ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント
ベッセル¥9,598税込¥10,5581台翌日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。付属品ゴムシート×2枚、ホースバンド×1個、キャップボルト(M5×8mm)×4本仕様最大反力(N・m):5.2材質鉄質量(g)210適合ホルダHBF-R外径(mm)適用ツール:Φ35~45アズワン品番64-4654-40アタッチメント型式固定式(Dタイプ)
ラウンジワークソファー(2人掛け・両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier
ナイキ¥369,800税込¥406,7801台36日以内出荷カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。幅(mm)1530高さ(mm)800奥行(mm)765座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
ラウンジワークソファー(両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier
ナイキ¥249,800税込¥274,7801台36日以内出荷カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。幅(mm)780高さ(mm)800奥行(mm)765座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
テーブル付きラウンジワークソファー(2人掛け・両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier
ナイキ¥419,800税込¥461,7801台36日以内出荷カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。幅(mm)1530高さ(mm)800奥行(mm)830座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
テーブル付きラウンジワークソファー(両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier
ナイキ¥299,800税込¥329,7801台36日以内出荷カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。幅(mm)905高さ(mm)800奥行(mm)830座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)
ベッセル¥139,800税込¥153,7801式当日出荷「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。付属品交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書材質支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ質量(kg)3.96アーム長さ(mm)300+300荷重(kg)先端取付:0.8~1.2アズワン品番64-4654-39可動範囲(mm)R450~650アタッチメント適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
50Ω系無線用同軸ケーブル
四国電線¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)3日以内出荷から4日以内出荷50Ωタイプ。携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します被覆PVC