「hfs6-3060」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミフレーム3060タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム3060タイプヤマト(機構部品)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。高さ(mm)60ボルト寸法6mm形状長方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)708.4
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム3030タイプヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3060タイプ 定寸品ACE(エース)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状長方形サイズ(mm)30×60フレーム幅(mm)30溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M5)SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
アルミフレーム TRUSCOアルミフレームTRUSCO
589税込648
1本
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
Sプレートブラケット SGキット SUS(エスユーエス)Sプレートブラケット SGキットSUS(エスユーエス)
659税込725
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)125
Sプレートブラケット SSGキット SUS(エスユーエス)Sプレートブラケット SSGキットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSSG×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)46
アルミフレームカテゴリ