カテゴリ

  • 自転車部品(74)
  • メカニカル部品(29)
  • 制御機器(18)
  • 溶接用品(17)
  • 切削工具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業機械(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg-11」の検索結果

205件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HG 7G-ED 腕カバー アトム

    HG 7G-ED 腕カバー

    アトム(11件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1双
    当日出荷
    用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)材質ケブラー(R)紡績糸100%厚さ(mm)(生地)1.8サイズフリーゲージ数7耐切創性EUカットレベル4低発塵性△滑り止め効果-フィット性-特性耐切創
  • ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
  • 石頭ハンマーグラス柄 BIGMAN(ビッグマン)

    石頭ハンマーグラス柄

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。 木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
    用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等材質(グリップ)PP TPR材質(頭)45C主な用途打ち込み作業
  • クリーンインナーグローブ YSテック

    クリーンインナーグローブ

    YSテック(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10双)
    当日出荷
    脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。 16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。 γ線滅菌・電子線滅菌・オートクレーブ滅菌に対応可能です。
    材質キュプラ67%・ナイロン33%入数(双)10全長(cm)18.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)18アズワン品番1-9180-01
  • ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業)

    ヒートガン HG-1100

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
    用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など付属品キャリングケーストラスコ品番168-4079質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)ヒーターセラミックハニカムヒーター騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)振動(m/s2)<2.5(K=1.5)風量(L/min)250、400(切換)
  • インナーグローブ 旭化成

    インナーグローブ

    旭化成
    ¥299~税込¥329~
    1双
    当日出荷
    吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
    用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場仕様13ゲージ編、一般洗浄厚さ(mm)1.7色ホワイトサイズフリー入数(双)1目付(g/m2)135色(手首部)生成り
  • コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHGグループ

    NSK(ナカニシ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • 25mm [ブラス]タグブランク エスコ

    25mm [ブラス]タグブランク

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥800税込¥880
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA591HG-11材質真鍮厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25
  • 溶接用カバープレート SK11

    溶接用カバープレート

    SK11
    ¥279税込¥307
    1パック(2枚)
    当日出荷
    溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。
    用途溶接面遮光レンズの保護。仕様電気溶接用材質プラスチック
  • ハイパーゴム張り 指先強化7G アトム

    ハイパーゴム張り 指先強化7G

    アトム
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    3日以内出荷
    天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
    用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム全長(mm)240色イエロー/オレンジサイズフリー質量(g)110規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐熱、耐引裂全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿手の平幅(cm)12ゲージ数7耐切創性C、4
  • 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL LAMP(スガツネ工業)

    自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
    質量(g)56
  • CS-HG700-11ロックリング/スペーサー SHIMANO(シマノ)

    CS-HG700-11ロックリング/スペーサー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付 SHIMANO(シマノ)

    ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ホースニップル H6×1MF SK11

    ホースニップル H6×1MF

    SK11
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 11.000-11.995  (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 11.000-11.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに。ロックゲート付で落下防止!
    材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約128寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×80
  • 24mm ラック・ニス用刷毛 エスコ

    24mm ラック・ニス用刷毛

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109HG-11全長(mm)210種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)34材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)25
  • F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 11-11.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 11-11.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • CS-HG700-11 11S  カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-HG700-11 11S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    9日以内出荷
    さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求 幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。 MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属
    仕様リアスピード :11歯数11-34T質量(g)379(平均)タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • ユニットケース、シングルインライン用収納ケース MAC8(マックエイト)

    ユニットケース、シングルインライン用収納ケース

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    プリント基板を収納する為のケースです。
    材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-HG5010 スプロケット11T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG5010 スプロケット11T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥639税込¥703
    1個
    8日以内出荷
  • ラジエターコアガード TRICK STAR

    ラジエターコアガード

    TRICK STAR(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    新開発VHG形状を採用したラジエターコアガード。冷却性能を確保しながらエンジンマネジメントの為のラジエターコアを飛散物から保護します。機能を兼ね備えながら上質なデザインで構成したラジエタコアガードです。傷付いてしまったフィンを元に戻す事は不可能と言っていいでしょう。そうなる前にしっかりガードを装着する事が大切です。TRICK STAR製ラジエターガードは、機能はもちろん、装着した際のデザインにも拘り、作り上げられています。。TRICK STARAラジエターコアガード。ラジエターの核でありながら衝撃に対してデリケートなフィンを守る為、冷却効率とプロテクション効果を高次元でバランスさせた形状を追求。VHG(Variant Hexagonal Grid)。正六角形のハニカム構造とは異なる、追求された独自形状。走行中タイヤの回転にそって飛ぶ飛散物に対応する為、縦方向の開口長を抑えました。冷却性能を最大限に活かす為横方向の開口長を可能な限り長く取りました。
  • ホースニップル H7×1MF SK11

    ホースニップル H7×1MF

    SK11
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P
  • チェーン CN-HG601 11段 コネクティングピン1本付属 SHIMANO(シマノ)

    チェーン CN-HG601 11段 コネクティングピン1本付属

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
    CN-HG601との違いは、スポーツタイプ: HG-X11 SIL-TEC 11スピード 機能: ロード / MTB 11スピード対応 リンク数: 116リンク
    リンク数116L
  • ベアリング ヘッジホッグスタジオ

    ベアリング

    ヘッジホッグスタジオ
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    最高の回転性能を求めたトーナメントスペックの高感度ベアリング。数あるベアリングの中からひとつひとつ手作業で選別し合格したものだけを厳選。精度が重要な高感度チューニングリールや高回転ベイトリールなどで多くの高評価を得ています。感度・精度においてHRCBを凌ぐプロ仕様のチューニングベアリングです。ベアリングの選び方。トラウト・バスなどの淡水魚や高感度重視のライトルアーにはSHGプレミアムベアリング。ソルト全般のあらゆる海水魚にはHRCB防錆ベアリングがおすすめです。(SHGもソルト使用可能ですが、耐久性を重視するならHRCBが最適です。)
  • CS-HG41 7S 11-28 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG41 7S 11-28

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
    歯数11-28T
  • 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
  • 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P
  • 管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
  • CS-HG31 8S 11-32 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG31 8S 11-32

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-32T
    歯数11-32T
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSF OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSF

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPSF:ドライシール用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPSF精度ANSI G食付4P
  • 管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5Pねじれ角(°)30
  • CS-HG51 8S 11-28 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG51 8S 11-28

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-28T
    歯数11-28T
  • 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    翌日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
  • 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
  • SPARES FH-BO015X1/HG 10/11s フリーボディ Campagnolo(カンパニョーロ)

    SPARES FH-BO015X1/HG 10/11s フリーボディ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    シマノHG 9/10/11対応フリーボディ
  • CS-HG41 8S 11-30 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG41 8S 11-30

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-30T
    歯数11-30T