カテゴリ
- メカニカル部品(147)
- FA担当者のオススメ新商品(142)
- オフィス家具(68)
- 制御機器(58)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 自動車補修部品(19)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 機構部品(14)
- 切削工具(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 溶接用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 自転車部品(9)
- マスク(8)
- バイク部品(7)
- 電気材料(7)
- 手袋(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 物流用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 作業服(4)
- 研磨材(4)
- 塗料(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(141)
- オカムラ(岡村製作所)(64)
- IDEC(和泉電気)(15)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- エスコ(9)
- OSG(オーエスジー)(9)
- ヤマト産業(9)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
- 興研(7)
- 富士電機(7)
- アトム(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- 東芝ライテック(6)
- TOTO(6)
- SK11(6)
- 進電テクノロジー(5)
- レイ・アウト(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hg-3」の検索結果

ハードグラス HG-3
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。レンズの角度4段階調整機能付。 防曇、帯電防止(※HG-3C、HG-3Yのみ内側)、表面キズ防止加工形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)機能紫外線カット、曇り止め処理、レンズ角度調整可、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工材質(レンズ)ポリカーボネート
冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形)
ベン¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。形状ストレート形材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)5~90適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)CAC406適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、アングル形)
ベン¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。形状アングル形材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)5~90適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)CAC406適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
美ブロHG 3点セット
四国化成¥12,980税込¥14,2781セット(19.75kg)5日以内出荷ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。用途目地部にへこみがある既設ブロック塀などセット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維主な用途塀正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
美ブロHG 3点セット(基材のみ)
四国化成¥10,980税込¥12,0781セット(19.6kg)5日以内出荷ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。用途目地部にへこみがある既設ブロック塀などセット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維主な用途塀正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付BC
興研¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース。吸気口キャップ付きです。仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
ガラスチューブ
クラベ¥1,798~税込¥1,978~1袋(10本)当日出荷から32日以内出荷可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180絶縁破壊電圧(kV)0.75以上UL規格VW-1 UL File No.64330RoHS指令(10物質対応)対応
高所作業用安全靴 ハイガード300
力王(22件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。 機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。 通気性UP。メタルメッシュデザイン、メッシュ素材で通気性向上。 滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。形状ハイカット色ブラック種類セーフティーシューズ長さ(cm)24材質(アッパー)PVC、メッシュ材質(ソール)エラストマー標準質量(g/片足)480(26cm)機能屈曲性、通気性、耐滑性、衝撃吸収性JIS規格JIS S級準拠足幅3E材質(先芯)鋼(S級準拠)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
フルカバーホースリールHG (20m / 30m)
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途屋外での散水などにカバーありキャスターなし巻取形式手動
高所作業用安全靴 ハイガード301
力王(24件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781足当日出荷視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。 機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。 滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。形状ハイカット色ブラック種類セーフティーシューズ長さ(cm)24材質(アッパー)PVC材質(ソール)エラストマー標準質量(g/片足)480(26.0cm)機能屈曲性、衝撃吸収JIS規格JIS S級準拠足幅3E材質(先芯)鋼(S級準拠)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
オフィスチェストHG クリア 鍵付き
アイリスオーヤマ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷【A4サイズ対応】【軽量】【鍵付き】 ファイル収納や重たいカタログなどの収納に最適なオフィスチェストです。 1段耐荷重が20キロで、満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 ファイルや書類が増えた際には、天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。(最高耐荷重60キロ) また鍵付きですので大切な収納物の管理ができます。 引き出し部分にインデックスシール付きですので、収納物の仕分けに便利な仕様になっております。 積み重ねた際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついております。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適ですトラスコ品番827-9706材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール質量(kg)約4段数1耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255最大積載段数4段収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
埋設管標示ピンステンミニ 標示盤
ケーエム工業(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。用途地下の埋設管の明示用。材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)5厚さ(mm)5直径(mm)30
ガラス編組チューブ
協和ハーモネット(18件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(2本)ほか当日出荷すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
オフィスチェストHG ブラック 鍵付き
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷【A4サイズ対応】【鍵付き】 中身を見せたくないものや管理が必要なファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。 引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。 天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。 前倒れ防止バンド付です。用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適です仕様鍵付タイプ段数1キャスターなし
シリコンスポンジ角紐
スリーハイ(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から7日以内出荷【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。幅(mm)30厚さ(mm)3耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。質量(g)41
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト
NWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
ケブラーSD-SUS18G
アトム¥1,898税込¥2,0881双当日出荷超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン全長(mm)220色イエロー規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創全長(cm)22材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン手の平幅(cm)9.1ゲージ数18耐切創性E
HG 15G SD すべり止めPVC
アトム¥1,298税込¥1,4281双当日出荷耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)厚さ(mm)0.6混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
ゴム太水糸
高森コーキ¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷から5日以内出荷写真撮影・記録用に!。高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。用途記録写真用長さ(m)30寸法(Φmm×m)3×30
G-124用階段手摺り(片側)
ナカオ¥25,980税込¥28,5781本翌日出荷G-124用階段手すりです。用途G型用仕様G-124用階段手摺り(片側)トラスコ品番851-5252適合機種G-124材質アルミ質量(kg)2.7
オフィスキャビネット
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネットです。深型の引出しはインナーケースやA4ファイル、浅型の引出しは小物収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しており、移動に便利なキャスター付きです。材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチール色ブラックキャスターあり棚段数3段グリーン購入法適合収納の目安引出(深)/A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊施錠あり
ケブラーSD シリコンすべり止め
アトム¥1,398~税込¥1,538~1双ほか当日出荷すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。用途自動車・機械加工・電気・金属加工など材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
ケブラーSD-SUSニトリル指先コート18G
アトム¥2,298税込¥2,5281双当日出荷超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム全長(mm)213色イエロー質量(g)31.2規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数18耐切創性E
電源ユニット
ベッセル¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)
グロメット(膜付き)
三桂製作所(1件のレビュー)¥52~税込¥57~1個当日出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌ハセガワの飯台
ハセガワ¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷耐久性に優れており、木クズや黒カビなどの心配もなく衛生的です。材質ポリエチレン(外部) 発泡ポリスチレン(内部)容量1.5升直径(Φcm)36内径×深さ(mm)377×76耐熱温度(℃)80アズワン品番64-4187-77TKG品番9-0536-0501![耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642634-210906-02.jpg)
耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ
アトム¥1,198~税込¥1,318~1双当日出荷適度なグリップのあるフィットタイプです。用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。厚さ(mm)0.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン耐切創性B、2
...
















![[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511243-130419-02.jpg)
























![耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642634-210906-02.jpg)