カテゴリ
- 自動車純正部品(26)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 機構部品(11)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(6)
- 溶接用品(4)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自転車部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(25)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- Avail(アベイル)(8)
- KANA(片山チエン)(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 内外電機(5)
- ヤマト産業(4)
- S&K(三興製作所)(3)
- NAKATAKI(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- アトム(2)
- サンポット(2)
- 修理(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- トップハウス(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hg-70」の検索結果

耐切創手袋 スペクトラガード・10G
アトム¥2,198税込¥2,4181双欠品中アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。洗濯して繰り返し使用できます。用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿全長(mm)205色グレーサイズSS規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性全長(cm)20.5材質(裏)綿材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿手の平幅(cm)9ゲージ数10アズワン品番3-5042-11耐切創性5/E
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
カベツナギ
平和技研¥24,980税込¥27,4781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
2軸トルクヒンジ HG-T70S30
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番380-2183材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)229種類二軸型使用温度範囲(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]中央部穴径(Φmm)12
Control シンプル合皮クラッチバッグ
トップハウス(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷上品な生地目のPUレザーを使用したクラッチバッグ。シンプルなデザインなのでスーツスタイルにも似合います。 本体収納はファスナー開口式の間仕切りがついた3室仕様のため、荷物を分けて整理することができます。 ハンドストラップもついているため、持ちやすくなっており、ちょっとした外出などでも使いやすいサイズ感に仕上がっております。材質合成皮革質量(g)265幅(cm)32.5高さ(cm)20奥行き(cm)1
防水フレキアングルコネクタ
大阪コネクター製造¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。仕様ロックナット付き
DEVICE SHADE クラッチバッグ
トップハウス¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から9日以内出荷ロゴプレートと持ち手穴がポイントの、PUレザークラッチバッグ。 3WAYで使用可能でクラッチ、トート、さらに付属ショルダーでショルダーバッグにもなります。 またトートバッグの場合、雑誌も収納可能!。 ファスナーを備えているので落下防止にも活躍します。 内装には2口ポケットが備え付けている為、キーケースやパスケースなどの小物整理にも最適。 シンプルなカラーなのでデイリーユースに大活躍です!材質合成皮革・白化合成皮革質量(g)526幅(cm)35.5高さ(cm)22.5奥行き(cm)3.5
RGO形窓付制御盤キャビネット屋外水切防水形
内外電機¥52,980税込¥58,2781面翌々日出荷から9日以内出荷継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。仕様屋外水切防水形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)保護等級IP44有効深さ(mm)180塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応![FF式 床暖内蔵ゼータスイング[Gモデル] サンポット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64714968-251016-02.jpg)
FF式 床暖内蔵ゼータスイング[Gモデル]
サンポット¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-6Z-2)同梱・背面カバー別売・ソフト床暖パネル別売質量(kg)33管径(Φmm)延長:40暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×789×308暖房出力(kW)6.98~2.12(6,000~1,820kcal/h)筒径(Φmm)給排気:60グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])8.12~2.47[0.789~0.24]
ステンレス製屋外窓付盤キャビネット
内外電機¥76,980税込¥84,6781面9日以内出荷耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。材質ステンレス有効深さ(mm)180扉開閉方式片開アース端子鉄製 ネジ 黄銅M6×10RoHS指令(10物質対応)対応
CS-HG700-11 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求 幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。 MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属仕様リアスピード :11歯数11-34T質量(g)379(平均)タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
ステンレス製窓付盤キャビネット
内外電機¥109,800~税込¥120,780~1面9日以内出荷耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。材質ステンレス扉開閉方式片開アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)RoHS指令(10物質対応)対応
23 SLX DC 70HG
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)200ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
22 SLX DC XT 70HG
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 196 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,898税込¥5,3881個欠品中仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 196 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 280 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
高圧洗浄機パーツ高圧ホース8M
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。 高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホース8mです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。材質アルミニウム、塩化ビニル樹脂質量(g)690寸法(Φmm)30対応機種高圧洗浄機 FBN-601HG-D、FIN-801EHG-D、FIN-801WHG-D(タンク式高圧洗浄機には適合しません。)ホース長さ(m)8
ダンパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど材質PBT樹脂材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-色ダークグレー種類平蝶番型仕上シボ適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ベース)ステンレス(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
ヘリウム用圧力調整器 YR-70V
ヤマト産業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷・汎用性の高い調整器です。用途容器取付用適合Heトラスコ品番434-6777材質真鍮質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~40接続(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口使用ガスヘリウム一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
ダンパーヒンジ HG-JHWG型
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型仕上シボ
ステンレス鋼製屏風丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷左右に180°ずつ回転します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他仕上ヘアライン仕上扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下ねじ穴数5最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
汎用小型調整器
ヤマト産業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34





















![FF式 床暖内蔵ゼータスイング[Gモデル] サンポット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64714968-251016-02.jpg)