カテゴリ
- 自動車純正部品(51)
- 物流用品(25)
- 清掃用品(12)
- 機構部品(11)
- 空圧工具(10)
- メカニカル部品(6)
- 厨房用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 住設機器(3)
- 手袋(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(50)
- ユーエイキャスター(20)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- KANA(片山チエン)(6)
- 弁慶(本間冬治工業)(5)
- 修理(5)
- SMC(4)
- 日本ニューマチック工業(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ユタニ(2)
- アトム(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- カイスイマレン(1)
- 三相電機(1)
- シンコー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hg-75」の検索結果

【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-75GS(修理)
修理¥23,980税込¥26,3781台10日以内出荷種類ロータリ型ストレートグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ストレートグラインダー コレット式(ユタニ)HG-75GSC(修理)
修理¥23,980税込¥26,3781台10日以内出荷種類コレット式ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
耐切創手袋 スペクトラ手袋
アトム(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止め付タイプです。用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属、ガラス取扱作業など。コーティング手のひらコート
耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード
アトム(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個欠品中機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。トラスコ品番809-3454材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])320[326.4]取付高H(mm)106偏芯E(mm)22アジャスターフット外径D1(mm)60アジャスト量h1(mm)15アジャスト量h2(mm)10旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から7日以内出荷大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。仕様プレート式、自在式、低床式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番437-2433材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アジャスターフット付キャスター HG-AF型
ユーエイキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から17日以内出荷車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター
ストレートグラインダロータリ型
ユタニ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
低床式重量用キャスター HG型
LAMP(スガツネ工業)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アジャスター付キャスター(ナイロン車)
ユーエイキャスター¥7,498税込¥8,2481個当日出荷キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ材質(車輪)MCナイロン車輪幅(mm)38取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5
ストレートグラインダー コレット式
ユタニ¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷から9日以内出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式
ユーエイキャスター¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレートタイプキャスター75Φ
TMEHジャパン¥1,898~税込¥2,088~1セットほか3日以内出荷から7日以内出荷Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式
ユーエイキャスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
非球面高級拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷から6日以内出荷非球面レンズを採用した拡大鏡です。レンズの隅々まで歪みのないクリアーな視界が得られ、長時間使っても眼の疲労感が少ない高級品です。通常のリーディンググラスの倍率は2~3倍程度ですが、こちらは非球面レンズを採用していますので4倍でも歪みのないシャープな視野です。レンズ非球面アクリル・ハードコート
超低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
サイレンスキャスター(軽荷重用)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から26日以内出荷荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
吊戸棚(片面ガラス戸)(SUS430)
シンコー¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属用途厨房など材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
低床式超重量用キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)材質(車輪)強化ポリアミド車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78
低床式超重量用キャスター UHG型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターCAL-HGシリーズ(アルミホイルウレタン車輪)自在
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷取付高さを限りなく低く抑えた重荷重用キャスターです。高い荷重をかけた状態でも軽い旋回を維持します。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8040材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)98取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5許容荷重(N)3000許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)71
76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)
エスコ¥7,800税込¥8,5801パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)76色緑穴径(Φmm)4.8
胃ドレナージバッグ
朋友メディカル¥25,980税込¥28,5781式(30セット)6日以内出荷ワンタッチ式排液バルブの採用により、手を汚さずに排液することができます。 閉鎖式ですので、排液の臭気を緩和できます。
重量用プレート式キャスター
ユーエイキャスター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています 取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです 機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています金具仕上ステンレス製
低床式重荷重キャスター自在車
ユーエイキャスター¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用プレート式キャスター
ユーエイキャスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています 取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです 機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています金具仕上ステンレス製
低床式重荷重用キャスター
ユーエイキャスター¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪![SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726977-210827-02.jpg)
SUS製 パイプフード 網付タイプ
ユニックス[建築金物]¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷屋外用換気口丸型パイプフード。防虫網付き。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
砲金製カスケードポンプ
三相電機¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷カスケード方式採用により高揚程を実現。 接液部は砲金製のため、ポンプから錆の発生がありません。用途循環用、各種機器組込み用、小流用・高揚程を求められる用途に。許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター自動復帰
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性)
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター






































![SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726977-210827-02.jpg)