カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hg-c1050」の検索結果

COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から30日以内出荷<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から4日以内出荷10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下データ出力プロセス:4byte消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)通信方式IO-Link Specifi cation V1.1使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回温度特性0.03%F.S./℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間時間(ms)最小サイクル:1応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能