カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hg-ithp30」の検索結果

トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。100 ℃で使用できるトルクヒンジです。耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。用途恒温機械、乾燥機、照明器具仕様使用温度:0 ℃~100 ℃範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型長さL(mm)60幅W(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応