カテゴリ
- メカニカル部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
「hg-sr5024」の検索結果

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 400Vクラス
三菱電機¥299,800~税込¥329,780~1台5日以内出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)400電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 400Vクラス
三菱電機¥339,800~税込¥373,780~1台5日以内出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)400電源交流
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥13,340~税込¥14,674~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥15,730~税込¥17,303~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥22,700~税込¥24,970~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥13,200~税込¥14,520~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR502,HG-JR503,HF-SP502,5024,HF-JP503性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥13,480~税込¥14,828~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR502,HG-JR503,HF-SP502,5024,HF-JP503性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥14,300~税込¥15,730~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥14,730~税込¥16,203~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ無し
三菱電機¥329,800税込¥362,7801台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 機能安全対応仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーターシリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし
HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ付
三菱電機¥379,800税込¥417,7801台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 機能安全対応仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーターシリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機なし
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥799,800~税込¥879,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥799,800~税込¥879,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥559,800~税込¥615,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥849,800~税込¥934,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥839,800~税込¥923,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥559,800~税込¥615,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥599,800~税込¥659,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥599,800~税込¥659,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥24,750~税込¥27,225~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥25,500~税込¥28,050~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル