カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
「hg-t30s15」の検索結果

2軸トルクヒンジ HG-T30S15
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。用途セルフレジや小型モニターなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5