カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hg-ta20l」の検索結果

トルクヒンジ HG-TA型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジHG-TA型 左用
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴無し使用温度:0 ℃~40 ℃種別左用材質ステンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨動作範囲0~180°材質(スプリングワッシャ)鋼