カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
「hg-ts15」の検索結果

トルクヒンジ HG-TS型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3