カテゴリ

  • 機構部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg-vh8-d3」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ホワイト質量(g)14種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジHG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
蝶番・ヒンジカテゴリ