カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
「hg-vh8-op-bl」の検索結果

バラエティーモーションヒンジHG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥1,190税込¥1,3091個当日出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)色ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36