カテゴリ

  • 梱包用品(1)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品本体(1)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「hg001g」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HG1G形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG1G形プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
  • HG1G形プログラマブル表示器(画面サイズ4.3インチ) IDEC(和泉電気)

    HG1G形プログラマブル表示器(画面サイズ4.3インチ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • 充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) マキタ

    充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ)

    マキタ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    最高温度600℃ & 最大風量200L/min。多彩な熱処理加工を迅速にこなす。・40Vmax仕様。・最高温度600℃の強力熱風。最高温度はメーカー18V従来機比で50℃アップの600℃。さらに、最大風量※は同じくメーカー18V従来機比で約80%アップの200L/minを実現。さまざまな熱処理加工が効率よく行えます。・コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす。車のラッピングフィルム貼り、カッティングシートの貼り付け、ホースの接続、熱収縮チューブの加熱収縮作業等が効率よく行えます。・電圧降下時でも温度・風量を維持。約1分で最高温度の600℃に到達し、バッテリ電圧降下時でも温度・風量を維持します。・視認性に優れたバックライト付液晶画面。・温度調整。COOL(送風)と50~600℃の範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。・送風機能。設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却ができます。・風量切替。4段階で調整が可能。・ノズル簡単取外し。ノズルクイックリリースを矢印の方向に回すだけで、簡単にノズルを取り外せます。・縦置き可能。その他特長。フック付。LEDライト付
    付属品収納プラスチックケース・平面ノズル・ガラス保護ノズル・曲面ノズル・丸ノズル質量(kg)1.7電源(V)直流36(40max)温度(℃)環境温度~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×86×272連続使用時間(分)約14(バッテリBL4040使用時、設定温度600℃、風量4)ノズル取付部Φ34.5mm風量(L/min)【1】120【2】150【3】180【4】200
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オプション品 プリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)

    オプション品 プリケーションソフトウェア

    IDEC(和泉電気)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
  • 照光タクタイルスイッチ B3W-9 Aratas(旧:omron)

    照光タクタイルスイッチ B3W-9

    Aratas(旧:omron)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
  • プログラマブル表示器 取付金具 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 取付金具

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(4個)
    当日出荷
  • HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)

    HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(5個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • PoEインジェクタ用19インチラックマウントキット BUFFALO(バッファロー)

    PoEインジェクタ用19インチラックマウントキット

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌日出荷
    19インチラックへ1Uサイズで設置可能 RoHS基準値準拠
    仕様(収容台数:最大2台)BS-GS2008、BS-GS2008P、BS-GU2005P、BS-GU2008P、BS-G2008MR、BS-G2108M、BS-2108MR、BSL-WS-G2008MR、BSL-SS-2008MR、BSL-SS-2008M、BSL-WS-G2108M、BIJ-POE-4PR、BIJ-POE-4P(収容台数:最大3台)BIJ-POE-1P/HG、BIJ-POE-1PR、BIJ-POE-1P質量(g)1400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×172×44動作環境温度:0~45℃湿度:10~90℃(結露なきこと)アズワン品番64-3794-53
  • ノブボルトマトメ BIGM(丸山製作所)

    ノブボルトマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1個
    8日以内出荷
    規格クロ(N1.5)図解NoGS50D エンジン クランクケース、シリンダ部品 ノブボルトマトメ_No.19、MK046 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、GS23E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ノブボルトマトメ_No.19、MBS260-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB260L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、DB21D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、MKF-340 クランクケース,シリンダ部品_No.20、DB21D-1C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BC2000A クランクケース、シリンダ部品 ノブボルトマトメ_No.12、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、DB21D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.17など
  • アンテイバン BIGM(丸山製作所)

    アンテイバン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    8日以内出荷
    図解NoDB-S320-1 ギヤケース部品_No.8、MB260AU-A ギヤケース部品_No.8、HG2600 ギヤケース部品_No.9、MBS2402-1KT ギヤケース部品_No.8、DB21D-1C 2G ギヤケース部品_No.8、DB21D 2G ギヤケース部品_No.8、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.8、MBS2600T ギヤケース部品_No.6、MBV2300 ギヤケース部品_No.7、MB2620G ギヤケース部品_No.7、MBS2320 ギヤケース部品_No.6、MBS320-1C ギヤケース部品_No.8、MB260AU-C ギヤケース部品_No.8、MB200G-C ギヤケース部品_No.8、DB-S260-2 ギヤケース部品_No.8、MBS320-1T ギヤケース部品_No.8、MB125RU 本体部品_No.25、MB132RU 本体部品_No.25、MB260G ギヤケース部品_No.8、MB2320L ギヤケース部品_No.7、MB2010MG ギヤケース部品_No.8、MBS320-2T ギヤケース部品_No.8など
  • HG9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    HG9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    19日以内出荷から87日以内出荷
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付

    三菱電機
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    22日以内出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • プログラマブル表示器 交換用電池 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 交換用電池

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    87日以内出荷
    仕様コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032本体ユニットには、1個装着されています。適合機種HG2G-5T、HG1G
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付

    三菱電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付

    三菱電機
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付

    三菱電機
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ 三菱電機

    HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    91日以内出荷
    定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
    種類サーボモーター
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付

    三菱電機
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流