カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- メカニカル部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 切削工具(5)
- バイク純正部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 住設機器(3)
- 自動車純正部品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(6)
- SK11(5)
- NAKATAKI(5)
- ホンダ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- エスコ(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 東京メディカル(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hg120」の検索結果

スプロケット HG120A
KANA(片山チエン)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状A形
【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-120GS2(修理)
修理¥32,980税込¥36,2781台10日以内出荷種類ロータリ型ストレートグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ディスポスリッパ ニットタイプ 200足入
東京メディカル(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(200足)4日以内出荷から6日以内出荷使い捨てタイプです。 イベント会場や建設現場でのおもてなしグッズとして好評です。用途イベント会場や建設現場など、ホテル,旅館や病院施設など質量(kg)12種類クリーンシューズサイズ(cm)27材質(表)ポリエステルニット材質(底部)EVA靴タイプスリッパ
ヒートガン(液晶ディスプレイ付)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。用途熱処理が必要な作業に。トラスコ品番207-5962電源(V)110消費電力(W)1200風量250~550L/分アズワン品番64-8723-81RoHS指令(10物質対応)対応
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 12.005-13.015
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
ホースニップル H9×2MF
SK11¥369税込¥4061個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースニップル H7×2MF
SK11¥369税込¥4061個当日出荷エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
ハンギングバー eシリーズ
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。上下で合計4台設置ができます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。43インチを上下で2面設置ができます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×6セット使用工具手袋組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)40組立人数1
ハンギングバー eシリーズ
サンワサプライ¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×3セット使用工具手袋組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20組立人数1
ハンギングツリー クリスマス イルミネーション 高さ60cm~150cm
アミューズ¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷天井から吊り下げられるハンギングツリーです。足元を占領していた重い土台や広い敷地がいりません。施設などでの飾りにもおすすめです。用途クリスマスツリー用に。仕様防雨/組立必要
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯120mm用)
INAX(LIXIL)¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別はすば歯車材質SCM440
リトイレ用排水ソケット(排水芯200mm鉛管対応用)
INAX(LIXIL)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ソケットを前後反転することで排水芯200mmにも対応可能。排水芯200mmの場合はソケットアダプター(CF-200S)が必要です。適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用排水芯(mm)120、200用
アメージュ用リフォーム部材セット
INAX(LIXIL)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用セット内容ソケットアダプター(CF-200S)、排水芯120mm用ソケット(CF-A10AHG(120))排水芯(mm)120、200用
砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用
高島産業¥9,198税込¥10,1181個15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ 日本電産コパル電子 33 rpm 1/120 HG37シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷仕様出力スピード = 33 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 392 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 280 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ミニシャーシグリース
SK11(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物特性耐水性、付着性
サンディングラバーブロック
エスコ¥920税込¥1,0121個翌々日出荷サンディングペーパーを挟んで使用して下さい。サンドペーパーをしっかりと保持する一体型の針を備えた二重成形構造。強度と柔軟性に優れています。濡れた面でも乾いた面でも、屋内でも屋外でも使用可能。平らな面や凹凸のある面の木材、石膏ボード、乾式壁、金属面に使用できます。研磨シートはEA366HG-120~-220をご使用ください。材質ポリプロピレン80%、TPR20%質量(g)340研磨面サイズ(mm)65×120
ミニリチュームグリース
SK11(2件のレビュー)¥759税込¥8351本(80g)当日出荷使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-20~135使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性、耐熱性商品タイプリチウムグリース
熱収縮チューブ(収縮率6:1)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~110
流量調節付逆止弁(湯側)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
流量調節付逆止弁(水側)
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85、BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
ステンレス スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応









![クリア懐敷 花柄(200枚入) 無蛍光和紙 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04901706-140904-02.jpg)