カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 溶接用品(15)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(8)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg200」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプサポートHG200 REX(レッキス工業)

    パイプサポートHG200

    REX(レッキス工業)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    長尺パイプのサポートに最適です。
    用途長尺パイプのサポートトラスコ品番809-4557質量(kg)11.7高さ(mm)730~1000適合パイプ15A~200A
  • スプロケット HG200A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG200A

    KANA(片山チエン)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • 超耐滑長靴 ハイグリップ ミドリ安全

    超耐滑長靴 ハイグリップ

    ミドリ安全(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。銀等無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。異物等が目詰まりしにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。
    形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)機能耐滑性、抗菌加工、耐油動摩擦係数0.20以上靴タイプ長靴
  • ガストーチ交換用ボンベ SK11

    ガストーチ交換用ボンベ

    SK11(25件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(3本)
    当日出荷
    ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
    取付方式ねじ込み式
  • ハイグレード強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)

    ハイグレード強力ニッパ(薄刃)

    VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
    用途金属線の切断
  • 棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル モノタロウ

    棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル

    モノタロウ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
    用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • ウレタン背抜き手袋 MHG-200 ミドリ安全

    ウレタン背抜き手袋 MHG-200

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    449税込494
    1双
    当日出荷
    ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。 手の甲が背抜きで、通気性に優れます。 紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。
    用途仕分作業、農作業、精密機械作業。仕様背抜きフィットタイプ厚さ(mm)0.8
  • ハイグレード強力ニッパ VICTOR(花園工具)

    ハイグレード強力ニッパ

    VICTOR(花園工具)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付
    用途金属線の切断
  • ガストーチ用ボンベ SK11

    ガストーチ用ボンベ

    SK11(3件のレビュー)
    739税込813
    1本(200g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイパワープロ仕様のガストーチ用ボンベです。SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。 吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。 ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。
    用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。材質(本体)鉄(ブリキ)ガスの種類可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン)材質(キャップ)プラスチック吸収体天然由来(紙)
  • クリア懐敷 花柄(200枚入) 無蛍光和紙 アーテック[和紙]

    クリア懐敷 花柄(200枚入) 無蛍光和紙

    アーテック[和紙]
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    お刺身、鍋物材料の鮮度保持、乾燥防止には水(霧吹き等)でしめらせて掛けて下さい。
    材質無蛍光和紙
  • マルチペンチ VICTOR(花園工具)

    マルチペンチ

    VICTOR(花園工具)(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
    用途把持・圧着・切断刃長(mm)20切断能力(Φmm) 鉄線3.6圧着力1.25~3.5
  • 6mmアタッチメント NSK(ナカニシ)

    6mmアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    軸径Φ6mm先端工具が使用できます。 ゴム製グリップカバーは手に柔らかく、滑り止めとなります。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
    付属品標準付属コレットチャック/Φ6.0mm(CHG-6.0)標準装備付属品 スパナ(10×10)、棒レンチ(K-212)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番297-5238質量(g)210
  • ペンチエラストマG VICTOR(花園工具)

    ペンチエラストマG

    VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
  • 寸切り修正ペンチ VICTOR(花園工具)

    寸切り修正ペンチ

    VICTOR(花園工具)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
    用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)サイズ寸切り:W3/8材質(本体)特殊鋼タイプくわえ部:ギザ付き切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0
  • ハイパワー偏心電工ニッパ(薄刃)(エラストマーG) VICTOR(花園工具)

    ハイパワー偏心電工ニッパ(薄刃)(エラストマーG)

    VICTOR(花園工具)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番814-4752寸法(mm)200質量(g)300切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • ハンガー Gワイヤー 3.0 2M TOSO

    ハンガー Gワイヤー 3.0 2M

    TOSO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0131材質ステンレス長さ(mm)2040幅(mm)17質量(g)39品名ワイヤーG用2m2018年トラスコ掲載ページ10 0758
  • 先長ラジオペンチ VICTOR(花園工具)

    先長ラジオペンチ

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。
    仕様エラストマーカーバー付先端先長寸法B(mm)54バネ無し
  • SAINT 7S HGカセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    SAINT 7S HGカセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)(11件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
  • 寸切り修正ニッパー VICTOR(花園工具)

    寸切り修正ニッパー

    VICTOR(花園工具)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
    用途電気工事や空調工事に最適です。仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き材質特殊鋼形状刃表面:ラウンド刃ホワイト/ライトブルー適合ねじW3/8
  • 偏芯VA線ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)

    偏芯VA線ニッパ(薄刃)

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。
    材質構造用特殊鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) 軟鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯圧着能力(mm)1.25~3.5(簡易)
  • 超耐滑長靴 NHG2000スーパー ミドリ安全

    超耐滑長靴 NHG2000スーパー

    ミドリ安全
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
    用途水や油で滑りやすい環境での作業に形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性足幅EEE材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
  • ハイグリップ長靴 ミドリ安全

    ハイグリップ長靴

    ミドリ安全
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠構造のダブル効果で、今まで転倒や滑り事故が多かった厨房や水場での作業を安心して行うことができます。しかも、動植物性油に強い耐油底にもなっています。
    形状ハイカット種類作業靴材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC靴タイプ長靴
  • ユニオート200HG用ノズル 大同興業

    ユニオート200HG用ノズル

    大同興業
    4,598税込5,058
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式トラスコ品番305-2702質量(g)2700材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 200mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ

    200mm 固定金具付車輪[空気入]

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986HG-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)50寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)48圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式トラスコ品番305-2729質量(g)2640材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式

    ワコーパレット
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
    仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ホワイトゴム金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-2737質量(g)2850材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 大口径深型フード RHG(ガラリ付) シルファー

    大口径深型フード RHG(ガラリ付)

    シルファー
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から29日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして仕様アンカー穴:2個材質SUS304シルファーメタリック
  • ユニオート200HG用チップ 大同興業

    ユニオート200HG用チップ

    大同興業
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり 信和

    OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり

    信和
    5,898税込6,488
    1セット(100枚×10パック)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種別GZ30
  • マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機

    マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

    南電機
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
  • 超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード ミドリ安全

    超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    フードのついたロングタイプです。 上部は紐で絞れます。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
    用途水や油で滑りやすい環境での作業に形状ハイカットホワイト種類作業靴長さ(cm)44.5材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、フード付、耐滑、耐油、耐薬品性足幅EEE材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
  • エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車 ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車

    ワコーパレット
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
    仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯200mm用) INAX(LIXIL)

    LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯200mm用)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
  • マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304) 南電機

    マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304)

    南電機
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-2711質量(g)2900材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11.5偏芯E(mm)58キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無) Victor

    ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無)

    Victor
    3,998税込4,398
    1丁
    8日以内出荷
    又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、先端より強く握れる。固着した被覆や配管のバリ取りに挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。パイプ・ナットを回しやすい先端形状。薄型・軽量・偏芯仕様
    用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線(VVF)】2.0×3芯機能【圧着】無し