カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg30rs」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットガン 静岡製機

    ホットガン

    静岡製機(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
    用途内装、塗装の乾燥仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100燃料灯油油タンク容量(L)7.3安全装置過熱防止装置、対震自動消火、炎監視、油切れ検知、ヒューズ、停電時安全、ファン回転異常検知燃焼方式ロータリーバーナー燃料消費量(L/h)0.91/0.65(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:47/52、燃焼時:35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)8.8/6.3(強/弱)燃焼持続時間(h)8/11(強/弱)運転音(dB)(A)58/54(強/弱)熱出力(kW[kcal/h])7600/5400(強/弱)温風吐出量(m3/min)2.3/2.0(強/弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
  • 収納カバー30RS用 静岡製機

    収納カバー30RS用

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1個
    翌々日出荷
    ホットガンHG30RS用の収納カバーです。
    適合機種ホットガンHG30RS
  • オイルタンク95L 静岡製機

    オイルタンク95L

    静岡製機
    34,900税込38,390
    1台
    翌々日出荷
    長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。
    使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
  • エレメント(ホットガン用) 静岡製機

    エレメント(ホットガン用)

    静岡製機(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番481-1054適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)質量(g)20
  • ホットガン用収納カバー 静岡製機

    ホットガン用収納カバー

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1枚
    5日以内出荷
    用途収納・保管時の防塵用に。トラスコ品番251-1408適合機種HG30RS材質塩ビ梨地本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ310本体寸法(mm)幅540RoHS指令(10物質対応)対応
vg30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vg30