カテゴリ
- 自動車純正部品(30)
- メカニカル部品(12)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hg50a」の検索結果

撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト
NWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
スプロケット HG60A
KANA(片山チエン)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状A形
ダンパートルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など付属品ねじカバー(エラストマー)材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH)質量(g)490使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
スプロケット HG80A
KANA(片山チエン)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状A形
スプロケット HG100A
KANA(片山チエン)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
スプロケット HG120A
KANA(片山チエン)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状A形