カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「hg60a」の検索結果

撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト
NWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
スプロケット HG60-2A6
KANA(片山チエン)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷歯数60軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2下穴径d(Φmm)23スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)24~
スプロケット HG60-2A4
KANA(片山チエン)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状A形
スプロケット HG60-2A3
KANA(片山チエン)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2下穴径d(Φmm)20スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)21~
スプロケット HG80A
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状A形
スプロケット HG100A
KANA(片山チエン)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
スプロケット HG120A
KANA(片山チエン)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状A形
スプロケット HG140A
KANA(片山チエン)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状A形
スプロケット HG100-2A
KANA(片山チエン)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状A形
スプロケット HG80-2A6
KANA(片山チエン)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷歯数60軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2下穴径d(Φmm)33アズワン品番64-7518-66スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)34~
安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1
Banner¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様シリーズ:SI-HG80 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:3 A @ 250 V ac, 500 mA @ 60 V dc 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:60V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M12 x 1 、 シャフト長さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム