カテゴリ

  • 事務用品(5)
    • スタンプ台(3)
    • スタンプ用インク(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • グリース用注入器用交換部品(1)
  • 介護用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「hgn-2」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シヤチハタスタンプ台(中形) シヤチハタ

    シヤチハタスタンプ台(中形)

    シヤチハタ(40件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。 乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。 色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。 補充時期までの期間が長く、とても経済的。 本体にリサイクル素材を使用した環境対応商品です。
    成分油性顔料タイプサイズ中形質量(g)48シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)90×56本体サイズ(mm)104×72×15.85対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応
  • シヤチハタスタンプ台(小型) シヤチハタ

    シヤチハタスタンプ台(小型)

    シヤチハタ
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応
  • シヤチハタスタンプ台(中形) 10個 シヤチハタ

    シヤチハタスタンプ台(中形) 10個

    シヤチハタ
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    当日出荷
    ・PPC用紙に約3秒で乾いて、キレイな印影。・オフィスでの使いやすさアップ!補充時期までの期間も長く経済的。・渇きが早く、なつ印後すぐ書類が重ねられる油性顔料インキを採用しています。・ボディーは汚れにくく、拭き取りやすい光沢仕上げです。・フラットな形状なので、フタを開けた状態でも安定して使えます。
    用途シヤチハタスタンプ台 中形 黒寸法(mm)104.0×72.0×15.9
  • グリース用ストレートノズル SK11

    グリース用ストレートノズル

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。
    用途グリースガン用ノズル。材質接続口径PT1/8危険物の類別非危険物
  • フレックスバー 酒井医療

    フレックスバー

    酒井医療
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「曲げる」「振る」「ねじる」ことで握力や上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに。
    用途上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに使用
  • セラバンド ハンドエクササイザー 酒井医療

    セラバンド ハンドエクササイザー

    酒井医療
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
    用途指先の握力強化材質ポリウレタン質量(g)約50寸法(cm)Φ5
  • セラバンド ハンドエクササイザーXL 酒井医療

    セラバンド ハンドエクササイザーXL

    酒井医療(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
    用途指先の握力強化材質ポリウレタン赤色質量(g)約70寸法(cm)Φ5×7.6抵抗(50%圧縮時)約1.4kg強度
  • セラバンド ハンドエクササイザーXL 酒井医療

    セラバンド ハンドエクササイザーXL

    酒井医療
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
    用途指先の握力強化材質ポリウレタン黒色質量(g)約70寸法(cm)Φ5×7.6抵抗(50%圧縮時)約7.7kg強度最強
  • ソフトウエイトボール 酒井医療

    ソフトウエイトボール

    酒井医療
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    柔らかくつかみやすいボールなのでハンドグリップトレーニングに最適
    用途片手で持って使用するハンドグリップトレーニングに使用材質表面/PVCビニール、充填物/スチール寸法(cm)Φ11.5
  • バンドループ 酒井医療

    バンドループ

    酒井医療
    919税込1,011
    1式
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ループ状なので結ぶ手間がいらない
    用途ループ状態で使用したいときに使用
  • エクササイズハンドル 酒井医療

    エクササイズハンドル

    酒井医療
    3,500税込3,850
    1組
    4日以内出荷
    握りやすいグリップ
    用途セラバンドに取り付けて使用
  • ドアアンカー 酒井医療

    ドアアンカー

    酒井医療
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ドアに挟んでセラバンドのトレーニングができる
    用途セラバンドに取り付けて使用
  • セラバンド ハンドエクササイザーXL 酒井医療

    セラバンド ハンドエクササイザーXL

    酒井医療
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
    用途指先の握力強化材質ポリウレタン青色質量(g)約70寸法(cm)Φ5×7.6抵抗(50%圧縮時)約3.6kg強度
  • センタンノズル BOSCH(ボッシュ)

    センタンノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    塩ビ管の曲げ加工に最適です。
    トラスコ品番733-3781質量(g)30本体質量(g)30
  • セラバンド ハンドエクササイザー 酒井医療

    セラバンド ハンドエクササイザー

    酒井医療
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
    用途指先の握力強化材質ポリウレタン黒色質量(g)約50寸法Φ5cm抵抗(50%圧縮時)約7.7kg強度最強
  • セラバンド ハンドエクササイザーXL 酒井医療

    セラバンド ハンドエクササイザーXL

    酒井医療
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
    用途指先の握力強化材質ポリウレタン緑色質量(g)約70寸法(cm)Φ5×7.6抵抗(50%圧縮時)約2.3kg強度
  • セラバンド ハンドエクササイザー 酒井医療

    セラバンド ハンドエクササイザー

    酒井医療
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
    用途指先の握力強化材質ポリウレタン青色質量(g)約50寸法Φ5cm抵抗(50%圧縮時)約3.6kg強度
  • セラバンド ハンドエクササイザー 酒井医療

    セラバンド ハンドエクササイザー

    酒井医療
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
    用途指先の握力強化材質ポリウレタン緑色質量(g)約50寸法(cm)Φ5抵抗(50%圧縮時)約2.3kg強度
  • アシストストラップ 酒井医療

    アシストストラップ

    酒井医療
    1,198税込1,318
    1式
    5日以内出荷
    手足やバーなどに引っ掛けられる
    用途セラバンドに取り付けて使用質量(g)約55
  • エクストリミティストラップ 酒井医療

    エクストリミティストラップ

    酒井医療
    3,298税込3,628
    1組
    5日以内出荷
    手関節や足関節に取り付けセラバンドを使用したトレーニングができる
    用途セラバンドに取り付けて使用
  • マグネット衛生標識 TRUSCO

    マグネット衛生標識

    TRUSCO
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。
    材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット厚さ(mm)0.6縦(mm)120横(mm)360取付け方法マグネット
  • 保護板支柱セット 内外電機

    保護板支柱セット

    内外電機
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    17,980税込19,778
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 計装・装置用 ねじ込み継手 HGN ニップル フジトク

    計装・装置用 ねじ込み継手 HGN ニップル

    フジトク
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • スタンプ台専用スタンプインキ(小瓶) シヤチハタ

    スタンプ台専用スタンプインキ(小瓶)

    シヤチハタ(31件のレビュー)
    599税込659
    1本(40mL)
    当日出荷
    印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
    用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプ適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用質量(g)55シリーズシヤチハタスタンプ台サイズ(mm)Φ34×82.7使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スタンプ台専用スタンプインキ(大瓶) シヤチハタ

    スタンプ台専用スタンプインキ(大瓶)

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(250mL)
    当日出荷
    印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
    用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプ適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用質量(g)300サイズ(mm)60×48使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。繰り返し・詰め替え対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    16,980税込18,678
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シングルレバー式洗髪シャワー(3ツ穴シングルレバー式水栓の交換用) シャワースタンドなし KVK

    シングルレバー式洗髪シャワー(3ツ穴シングルレバー式水栓の交換用) シャワースタンドなし

    KVK
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
    用途3ツ穴シングルレバー式水栓の交換用適合場所洗面所JIS規格JISB2061
  • ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
    仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
  • モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC

    モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    18日以内出荷
    ・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持。・モジュラ接続可能。 配管工数削減・分岐配管不要。・操作しやすいハンドル形状。・選べる圧力計
    用途一般空圧機器用最高使用圧力(MPa)0.85使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3圧力計接続口径1/8RoHS指令(10物質対応)対応