カテゴリ
- 作業工具(4)
- バイク純正部品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hh310」の検索結果

メンズ衿付調理着 HH310
アイトス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から3日以内出荷ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。混率(%)ポリエステル65、綿35生地ポプリン生地性能ナノ加工、吸水防汚性
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)9.5
ホース継手 H14
SK11¥649税込¥7141個翌々日出荷エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(両側)適合流体空気
ツールセット TSH330
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット(54点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)12.7収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット9日以内出荷壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 様々な場面で活躍する充実の9.5sq.セット。入組点数65点トラスコ品番432-7535セット内容(ソケットセット:6角・ホルダー付)HS310/3S-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(ディープソケット:6角)3S-08L/10L/12L/13L/14L/17L、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ヘキサゴンソケットセット:ホルダー付)HH310/3H-2.5/03/04/05/06/07/08/10/3H-P2/P3、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)NS3、(スピンナハンドル)NS3、(エクステンションバー)305/75mm、306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(モンキレンチ:目盛付)MW-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)NK-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PHPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)23.1差込角(mm)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)23.1