カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hh350」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業)

    汎用ホース L型

    OHNO(大野ゴム工業)(88件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
  • 汎用ホース ストレート型 OHNO(大野ゴム工業)

    汎用ホース ストレート型

    OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    品種ヒーターホース寸法t(mm)4長さ(m)2
  • 下方押えハンドル横型クランプ カクタ

    下方押えハンドル横型クランプ

    カクタ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • 下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブレーキホース(ミツビシ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ミツビシ)

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC

    EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
  • EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC

    EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタ

    トグルクランプ用 ゴム付ボルト

    カクタ(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度ショア70度
  • 錠剤硬度計 350N Huanghai

    錠剤硬度計 350N

    Huanghai
    682,980税込751,278
    1個
    31日以内出荷
    日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書
    用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)7測定範囲【硬度】10~350N電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N
  • 錠剤硬度計 Huanghai

    錠剤硬度計

    Huanghai
    682,980税込751,278
    1個
    31日以内出荷
    日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書
    用途錠剤の硬さを計測する試験器です。電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N