カテゴリ
- 機構部品(13)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hhds90」の検索結果

樹脂取手
ホシモト(16件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷耐塩・絶縁性に優れています。用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
樹脂取手
栃木屋(32件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。適合H42-Z型
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
調整式トルクヒンジ 36mm
ジョー・プリンス竹下¥429税込¥4721個当日出荷トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)トルク(N・m)0.3~2(1枚)仕上黒色塗装色ブラック
プラスチック丸棒ハンドル PC型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷樹脂製で扉を軽量化できます。材質ポリスチレン付属品十字穴付トラス小ねじM4×28種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形