カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 塩ビ管(7)
- 塩ビ継手(18)
絞り込み
ブランド
- Aron(アロン化成)(5)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- セキスイ(7)
- ヴァンテック(1)
- リケン(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- 東栄管機(4)
- I-VALUE(3)
- アサヒAV(2)
- HSバルブ(1)
- 日本プラスチック工業(1)
呼び径(A)
- 13(5)
- 15(10)
- 20(2)
- 32(2)
種類
エルボ(5)
ソケット(11)
チーズ(7)
パイプ(6)
呼び径(B)
- 1/2
- 3/4(76)
- 1(17)
- 1-1/4(26)
- 1-1/2(8)
- 2(19)
- 2-1/2(5)
- 3(6)
- 4(5)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 13(7)
- 16(3)
- 40(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(28)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「hi 20」の検索結果

耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
HIパイプ(耐衝撃タイプ)
セキスイ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途建物内の給水などの設備配管。管種HI長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40使用圧力(MPa)【静水圧】0.75以下、【静水圧+水撃圧】1以下最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
HIパイプ
セキスイ(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用管種HI仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ色濃紺使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
HIバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
HI給水栓用ソケット(インサート付)
セキスイ(8件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HI給水栓用チーズ(インサート付)
セキスイ(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
HI給水栓用エルボ(インサート付)
Aron(アロン化成)(11件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状エルボタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体給水栓用JIS規格JIS K 6743
HI給水栓用ソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743公差L(mm)+5~(-1)
HIメタル給水栓ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道用接続ねじ種類Rp
HIメタル給水栓エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)タイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道用接続ねじ種類Rp
HI給水栓用エルボ(インサート付)
セキスイ(5件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
HIメタル給水栓チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥769~税込¥846~1個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット
I-VALUE¥629税込¥6921個翌々日出荷黄銅インサート付水栓ソケット。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
HI継手水栓ソケット(インサート付き)
東栄管機(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。用途HIパイプ用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類RP
HI継手バルブソケット(インサート付)
東栄管機¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用流体水道用
IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ
I-VALUE¥669税込¥7361個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット
東栄管機(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
HI継手 座付インサート水栓エルボ
東栄管機(5件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI
HSバルブ¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷耐食性に優れている。転倒防止付き使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(4本)当日出荷用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷から7日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)
リケン¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート)
リケン¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
PCユニット取出しソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥769税込¥8461個当日出荷から翌日出荷ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
PCユニット取出しソケットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
PCユニット取出しソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
PC異径座付水栓エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から翌々日出荷HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類スイングチェックバルブ
スイングチェックバルブ
アサヒAV¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から8日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K