カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(264)
- 塩ビ管(6)
- HI継手(129)
- 農業機械(2,164)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,064)
- パソコン/周辺機器(1,612)
- エンジン工具(1,134)
- 船舶用品・漁業資材(949)
- カー用品(946)
- 作業服(915)
- 自転車部品(725)
- 制御機器(639)
- 電動工具(605)
- 測定用品(456)
- バイク部品(436)
- 切削工具(377)
- 空調・照明・電設資材(354)
- 清掃用品(352)
- 機構部品(274)
- メカニカル部品(254)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(157)
- 科学研究・開発用品(146)
- 縫製用品(144)
- 空圧工具(144)
- 家電(142)
- 研磨材(138)
- 油圧機器・油圧ホース(112)
- 電気材料(95)
- 店舗什器・備品(89)
- 印刷用紙/インク/印刷機(77)
- 自転車整備工具・アクセサリー(72)
- 作業工具(65)
- 自動車補修部品(56)
- 建築金物(45)
- 事務用品(44)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 農業・園芸資材(38)
- 医療(35)
- 学童・教育用品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 介護用品(26)
- 安全保護具(22)
- 保管用品(20)
- 防犯用品(20)
- 卓上消耗品(19)
- 防災用品(19)
- 建材・エクステリア(19)
- バッテリー・電装(19)
- 梱包用品(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 安全用品(17)
- 日用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 住設機器(11)
- 農具(11)
- 厨房用品(10)
- 整備工具・収納(10)
- 手袋(8)
- タイヤ・足回り(7)
- テープ(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 塗料(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- オフィス家具(4)
- 安全標識(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 溶接用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 救急・衛生(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(18)
- Aron(アロン化成)(15)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(17)
- セキスイ(51)
- ヴァンテック(3)
- エスコ(11)
- 工進(6,822)
- SHIMANO(シマノ)(1,092)
- メディアカバーマーケット(1,070)
- サンエス(811)
- NACHI(不二越)(653)
- HiKOKI(ハイコーキ)(648)
- MIYOSHI(小西製作所)(300)
- タカチ電機工業(263)
- エレコム(194)
- S.I.C.(SHINDO)(188)
- 東芝(154)
- SHINANO(信濃機販)(141)
- MICROCHIP(118)
- CHINO(チノー)(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「hi 20」の検索結果

HIパイプ
ヴァンテック¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
HIバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(26件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
ソケット HI給水栓用 インサート付
(16件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
HIソケット
セキスイ(11件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
エルボ HI給水栓用 インサート付
(13件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
HIバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HI給水栓用ソケット(インサート付)
セキスイ(8件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール
JCS(66件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。表面処理マイルドスチールメッキ
HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)鋼
HI給水栓用チーズ(インサート付)
セキスイ(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
...





 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958177-180326-02.jpg)