カテゴリ
- パソコン/周辺機器(737)
- 船舶用品・漁業資材(496)
- 電動工具(488)
- 制御機器(464)
- 作業服(436)
- ポンプ・送風機・電熱機器(407)
- バイク部品(347)
- 切削工具(301)
- 自転車部品(261)
- 機構部品(256)
- 測定用品(246)
- 配管・水廻り設備部材(231)
- メカニカル部品(217)
- 農業機械(176)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(155)
- 油圧機器・油圧ホース(150)
- 空調・照明・電設資材(143)
- 科学研究・開発用品(142)
- 縫製用品(105)
- 家電(66)
- 空圧工具(65)
- 作業工具(64)
- 研磨材(58)
- 自動車補修部品(56)
- カー用品(55)
- 印刷用紙/インク/印刷機(54)
- 安全靴・作業靴(51)
- 建築金物(46)
- 店舗什器・備品(42)
- 手袋(42)
- 電気材料(38)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 事務用品(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 住設機器(18)
- 介護用品(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 卓上消耗品(12)
- 清掃用品(11)
- 防犯用品(11)
- 学童・教育用品(10)
- 安全用品(9)
- テープ(8)
- 厨房用品(8)
- 防災用品(7)
- 医療(7)
- 梱包用品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 農具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- エンジン工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 安全標識(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- SHIMANO(シマノ)(620)
- 工進(610)
- NACHI(不二越)(585)
- HiKOKI(ハイコーキ)(514)
- サンエス(365)
- メディアカバーマーケット(356)
- MIYOSHI(小西製作所)(282)
- SHIFTUP(シフトアップ)(138)
- タカチ電機工業(136)
- Simplism(126)
- MICROCHIP(118)
- S.I.C.(SHINDO)(116)
- Hirschmann Test & Measurement(112)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(111)
- 東芝(110)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(65)
- Vance&Hines(58)
- ラムマウント(57)
- SHINANO(信濃機販)(55)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「hi 25」の検索結果

HIパイプ
ヴァンテック¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI-TS継手バルブソケット25
セキスイ¥169税込¥1861個当日出荷トラスコ品番850-6359材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
HIエルボ
セキスイ(16件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HI製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径15ねじの呼びPT
HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
HIソケット
セキスイ(11件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A
ショウエイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径20ねじの呼びPTねじ口径20A
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
シリコーンシーラント HI300
セメダイン(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(300mL)ほか当日出荷から翌々日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。脆化温度(℃)-40伸び(%)500施工温度(℃)5~35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬さ(Hs)25
HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール
JCS(66件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。表面処理マイルドスチールメッキ
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
HIバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HI給水栓用ソケット(インサート付)
セキスイ(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
...





 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958186-180326-02.jpg)





 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958116-180126-02.jpg)