カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 縫製用品(1)

「hi-45l」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HI45°エルボ セキスイ

    HI45°エルボ

    セキスイ(7件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • HI45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HI45°エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手
  • HI継手45°エルボ 東栄管機

    HI継手45°エルボ

    東栄管機
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AV HI 45°エルボ 耐衝撃 アサヒAV

    AV HI 45°エルボ 耐衝撃

    アサヒAV
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐衝撃継手
    材質HI-PVCサイズ25JIS規格JIS K 6743適合管VP
  • オートフロンホース 大阪電機工業

    オートフロンホース

    大阪電機工業
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    適合本体S-65L,S-65DL,S-55L,S-55DL,S-55P,S-55DP,S-45L,S-45DL,S-45P,S-45DP,S-3DP,HI-20,J-88-RA(多穴含),J-88D-RA(多穴含),J-5L,J-5DL-R,J-5P-R,J-5DP-R,J-4L-R,J-4DL-R,J-4P-R,J-4DP-R,B-3NTL-R,B-3NTDL-R,B-3NTP-R,J-85-R(多穴含)
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
    仕様●電圧:110V●容量:120W●サイズ(mm):6Φ×45L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-06
  • 45°エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン

    45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)

    リケン
    7,198税込7,918
    1個
    8日以内出荷
    ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
    用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート