カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi-cupla」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    バルブ構造バルブ有(片道開閉型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(33件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(18件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(132件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット使用流体空気
  • チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット 日東工器

    チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット

    日東工器(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)

    日東工器(43件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]寸法E(Φmm)7.5
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLAMP,CUPLING. ホンダ

    CLAMP,CUPLING.

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)

    日東工器(15件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ロータリーナットカプラ 日東工器

    ロータリーナットカプラ

    日東工器(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要。ホース折れの心配を解消。
    用途低圧・ウレタンホース取付用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)90寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)140.3