カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「hi-flex」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテック

    バンドソー (コイルハイフレックス)

    ニコテック(9件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
    用途アルミ、軟鉄などの切削。
  • バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)

    ニコテック
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
    用途アルミ・軟鉄等幅(mm)10厚さ(mm)0.64タイプC-HF長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(11件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)

    ニコテック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
    用途アルミ・軟鉄等幅(mm)6厚さ(mm)0.64タイプC-HF長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタマシン用バンドソーブレード フナソー

    コンタマシン用バンドソーブレード

    フナソー(17件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1巻
    当日出荷
    広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
    用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
  • バンドソー(コイルフレックス) ニコテック

    バンドソー(コイルフレックス)

    ニコテック(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)

    ニコテック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
    用途アルミ・軟鉄等幅(mm)5厚さ(mm)0.64タイプC-HF長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンターマシン用ブレード フナソー

    コンターマシン用ブレード

    フナソー(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
    用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。材質合金工具鋼厚さ(mm)0.635全長(m)30
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)5タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用 フナソー

    コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用

    フナソー(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.635全長(m)16
  • バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)

    ニコテック
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷
    合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
    用途アルミ・軟鉄等幅(mm)8厚さ(mm)0.64タイプC-HF長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード α21(エンドレス)

    ニコテック(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
    用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
  • ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30m アマダマシナリー(NCC)

    ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30m

    アマダマシナリー(NCC)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
  • バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック

    バンドソー (コイルハイスバイネタル)

    ニコテック(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
  • バンドソー (エンドレスハイフレックス) ニコテック

    バンドソー (エンドレスハイフレックス)

    ニコテック(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1箱(10本)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
    用途アルミ・軟鉄等
  • α21バンドソー(エンドレス) ニコテック

    α21バンドソー(エンドレス)

    ニコテック
    53,900税込59,290
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    靭性の高いマトリックスハイス
    用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
  • H-Bi-Metalコイル ニコテック

    H-Bi-Metalコイル

    ニコテック
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタル MV NACHI(不二越)

    バイメタル MV

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷
    やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
    用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo幅(mm)10厚さ(mm)0.65タイプBM全長(m)16
  • 万能ヤスリ平240MM ヤマグチ

    万能ヤスリ平240MM

    ヤマグチ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    合金工具鋼材SK-8を使用しています。
    用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工にトラスコ品番811-6942材質SKS8形状サイズ245X23X4.0質量(g)150
  • Molex FPC/FFCケーブル, 4芯, 全長:152mm 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFCケーブル, 4芯, 全長:152mm

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 4ピッチ = 1mmリール長さ = 152mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 60 V acHi-Flex = あり遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃被覆 = あり1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブル 40芯 SAMTEC

    リボンケーブル 40芯

    SAMTEC
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FJH-40-R-02.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●Hi-Flex:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9987アズワン品番65-7444-60
  • リボンケーブル 40芯 SAMTEC

    リボンケーブル 40芯

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FJH-40-D-10.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●Hi-Flex:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9973アズワン品番65-7445-81
  • リボンケーブル 50芯 SAMTEC

    リボンケーブル 50芯

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FJH-50-D-12.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:50●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●Hi-Flex:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9986アズワン品番65-7446-17
  • 3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m 3M

    3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m

    3M
    56,980税込62,678
    1リール(5m)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27AWG28シース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状リボンリール長さ(m)5許容電圧(V)300導体ストランドスタンダード
  • マイクケーブル(標準ジャック・6.1m) SHURE

    マイクケーブル(標準ジャック・6.1m)

    SHURE
    2,898税込3,188
    1式
    12日以内出荷
    長さ(m)6.1コネクタXLR3ピン、メス(クローム)→フォーンプラグ。素材Hi-Flex