カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
    • 油圧ホース(10)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 1(6)
  • 1.5(4)
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 7.9(1)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
ホース長さ(m)
  • 14
  • 1(10)
  • 2(10)
  • 10(10)
  • 11(10)
  • 12(10)
  • 13(10)
  • 15(10)
  • 16(10)
  • 17(10)
  • 18(10)
  • 19(10)
  • 20(10)
  • 21(10)
  • 22(10)
  • 23(10)
  • 24(10)
  • 25(10)
  • 26(10)
  • 27(10)
外径(Φmm)
  • 13.8(1)
  • 15.2(1)
  • 17(1)
  • 20.5(1)
  • 25(1)
  • 27.5(1)
  • 34(1)
  • 44(1)
  • 51.5(1)
  • 65(1)
最小曲げ半径(mm)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 210(1)
  • 250(1)
  • 320(1)
  • 380(1)
  • 500(1)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi-mid」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 9

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    ¥10,034税込¥11,037
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)120適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)200内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 15

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥21,891税込¥24,080
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25最小曲げ半径(mm)180適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 19

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥27,351税込¥30,086
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)210適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)400内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 25 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 25

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥39,420税込¥43,362
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)25.4最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)34最小曲げ半径(mm)250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)500内径(Φインチ)1推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 12

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥16,607税込¥18,268
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)150適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 6 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 6

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥9,325税込¥10,258
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)150内径(Φインチ)2026/01/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 8 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 8

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥9,527税込¥10,480
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)7.9最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)15.2最小曲げ半径(mm)110適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)160内径(Φインチ)2026/05/16推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 32 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 32

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥53,593税込¥58,952
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)31.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)44最小曲げ半径(mm)320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950内径(Φインチ)1.25推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 38 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 38

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥63,248税込¥69,573
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)38.1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)51.5最小曲げ半径(mm)380適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1200内径(Φインチ)1.5推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 50 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 50

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥113,994税込¥125,393
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)50.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)65最小曲げ半径(mm)500適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1600内径(Φインチ)2推奨雰囲気温度(℃)-40~80
midi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • midi
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
"hi-mid" ホース長さ(m):14 【通販モノタロウ】