カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
    • 油圧ホース(10)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 1(6)
  • 1.5(4)
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 7.9(1)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
ホース長さ(m)
  • 16
  • 1(10)
  • 2(10)
  • 10(10)
  • 11(10)
  • 12(10)
  • 13(10)
  • 14(10)
  • 15(10)
  • 17(10)
  • 18(10)
  • 19(10)
  • 20(10)
  • 21(10)
  • 22(10)
  • 23(10)
  • 24(10)
  • 25(10)
  • 26(10)
  • 27(10)
外径(Φmm)
  • 13.8(1)
  • 15.2(1)
  • 17(1)
  • 20.5(1)
  • 25(1)
  • 27.5(1)
  • 34(1)
  • 44(1)
  • 51.5(1)
  • 65(1)
最小曲げ半径(mm)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 210(1)
  • 250(1)
  • 320(1)
  • 380(1)
  • 500(1)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi-mid」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 9YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)120適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)200内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19YOKOHAMA(横浜ゴム)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)210適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)400内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15YOKOHAMA(横浜ゴム)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25最小曲げ半径(mm)180適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 12YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)1.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)2026/01/02補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)150概略質量(g/m)250
HI-MID 8 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 8YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)7.9最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)15.2最小曲げ半径(mm)110適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)160内径(Φインチ)2026/05/16推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 25 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 25YOKOHAMA(横浜ゴム)
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34最高使用圧力(MPa)1材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)1補強層1Y/B最小破壊圧力(MPa)4最小曲げ半径(mm)250概略質量(g/m)500
HI-MID 32 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 32YOKOHAMA(横浜ゴム)
48,980税込53,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)31.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)44最小曲げ半径(mm)320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950内径(Φインチ)1.25推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 6 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 6YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)1.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)2026/01/04補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)150
HI-MID 38 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 38YOKOHAMA(横浜ゴム)
57,980税込63,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)38.1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)51.5最小曲げ半径(mm)380適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1200内径(Φインチ)1.5推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 50 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 50YOKOHAMA(横浜ゴム)
99,980税込109,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)50.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)65最小曲げ半径(mm)500適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1600内径(Φインチ)2推奨雰囲気温度(℃)-40~80
midi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • midi