カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 油圧ホース(10)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 1(6)
- 1.5(4)
内径(Φmm)
- 6.3(1)
- 7.9(1)
- 9.5(1)
- 12.7(1)
- 15.9(1)
- 19(1)
- 25.4(1)
- 31.8(1)
- 38.1(1)
- 50.8(1)
ホース長さ(m)
- 17
- 1(10)
- 2(10)
- 10(10)
- 11(10)
- 12(10)
- 13(10)
- 14(10)
- 15(10)
- 16(10)
- 18(10)
- 19(10)
- 20(10)
- 21(10)
- 22(10)
- 23(10)
- 24(10)
- 25(10)
- 26(10)
- 27(10)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13.8(1)
- 15.2(1)
- 17(1)
- 20.5(1)
- 25(1)
- 27.5(1)
- 34(1)
- 44(1)
- 51.5(1)
- 65(1)
最小曲げ半径(mm)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 210(1)
- 250(1)
- 320(1)
- 380(1)
- 500(1)
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
「hi-mid」の検索結果

HI-MID 15
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥26,580税込¥29,2381本翌日出荷から3日以内出荷低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25最小曲げ半径(mm)180適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 19
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥33,210税込¥36,5311本当日出荷から3日以内出荷低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)210適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)400内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 25
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥47,867税込¥52,6541本翌日出荷から3日以内出荷低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)25.4最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)34最小曲げ半径(mm)250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)500内径(Φインチ)1推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 32
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥65,077税込¥71,5851本翌日出荷から3日以内出荷材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)31.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)44最小曲げ半径(mm)320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950内径(Φインチ)1.25推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 38
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥76,800税込¥84,4801本翌日出荷から3日以内出荷材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)38.1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)51.5最小曲げ半径(mm)380適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1200内径(Φインチ)1.5推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 50
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥138,422税込¥152,2641本翌日出荷から3日以内出荷材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)50.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)65最小曲げ半径(mm)500適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1600内径(Φインチ)2推奨雰囲気温度(℃)-40~80