カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 油圧ホース(2)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.5(1)
内径(Φmm)
- 19
- 6.3(2)
- 7.9(2)
- 9.5(2)
- 12.7(2)
- 15.9(2)
- 25.4(2)
- 31.8(2)
- 38.1(2)
- 50.8(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 100(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 27.5(1)
最小曲げ半径(mm)
- 210(1)
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「hi-mid」の検索結果

HI-MID 19
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,956~税込¥2,152~1本当日出荷から3日以内出荷低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)210適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)400内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
【オーダー】HI-MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥566税込¥6231本翌日出荷耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工