カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 塩ビ管(4)
- 塩ビ継手(1)
- フランジ(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 50(6)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- セキスイ(1)
- アサヒAV(1)
- 日本プラスチック工業(2)
- HSバルブ(2)
種類
パイプ(4)
フランジ(2)
ユニオン(1)
呼び径(B)
- 2
- 3/8(3)
- 1/2(16)
- 3/4(7)
- 1(10)
- 1-1/4(7)
- 1-1/2(7)
- 2-1/2(6)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 樹脂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hi-vp」の検索結果

耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)
HSバルブ¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥8,998税込¥9,8981セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥8,798税込¥9,6781本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI
HSバルブ¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷耐食性に優れている。転倒防止付き使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM